Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstock-Garderobenschrank, Türschlitzen, mit Sockel, Abteile 2x3, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/RAL5021 | CW5017-5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstock-Garderobenschrank, Türschlitzen, mit Sockel, Abteile 2x3, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/RAL5021 | CW5017-5021
Doppelstock-Garderobenschrank, Türschlitzen, mit Sockel, Abteile 2x3, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/RAL5021 | CW5017-5021
Artikel-Nr.:
     261-CW5017-5021
Hersteller:
     Wolf
Herst.-Nr.:
     7430+0810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank
Doppelstock-Garderobenschrank, Türschlitzen, mit Sockel, Abteile 2x3, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/RAL5021 | CW5017-5021

Doppelstock-Garderobenschrank
Mit Sockel Höhe 100 mm
Anzahl Abteile: 2x3, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1800 x 900 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in wasserblau RAL 5021
Inklusive Kleiderstange und 3 Schiebehaken
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
900
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Doppelstöckiger Garderobenschrank
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Wasserblau RAL 5021
Weitere Suchbegriffe: Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,58*
€ 718,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,97*
€ 715,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,97*
€ 699,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,18*
€ 673,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,13*
€ 614,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,45*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,48*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,59*
Zubehör
Wolf
210
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.