Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschrank
>
Artikel
Doppelstock-Garderobenschrank, Türschlitzen, mit Sockel, Abteile 2x2, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/RAL5012 | CW5019-5012
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-CW5019-5012
Hersteller:
Wolf
Herst.-Nr.:
7422+0810
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau 2 abt
garderobenschrank
Doppelstock-Garderobenschrank, Türschlitzen, mit Sockel, Abteile 2x2, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/RAL5012 | CW5019-5012
Doppelstock-Garderobenschrank
Mit Sockel Höhe 100 mm
Anzahl Abteile: 2x2, Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1800 x 800 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in lichtblau RAL 5012
Inklusive Kleiderstange und 3 Schiebehaken
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
800
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Doppelstöckiger Garderobenschrank
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
... >
Spinde
>
Serienübersicht
>
Die Praktischen
... >
Spinde
>
Garderobenschränke
>
Garderoben ohne Sitzbank
... >
Sozialräume
>
Spinde
>
Garderobenschränke
Weitere Suchbegriffe:
garderobenschrank lichtgrau
,
Spinde
,
Umkleide
,
Schließfachschrank
,
Spind
,
Garderobe
,
Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,89*
€ 635,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,43*
€ 631,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,83*
€ 617,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,16*
€ 594,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,76*
€ 537,59
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wanduhr MAULstep, Ø 30 cm, Funkuhr, silber
Maul
9053095
ab € 15,35*
Zubehör
Wanduhr MAULstep, Ø 35 cm, Funkuhr, silber
Maul
9053595
ab € 23,30*
Zubehör
Wanduhr MAULstep, Ø 40 cm, Funkuhr, silber
Maul
9054095
ab € 27,74*
Zubehör
Kleiderbügel, Schwarz lackiert | CB0979
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,56*
Zubehör
Sitzbank Buchenleiste, HxTxB 420 x 370 x 1000 mm | CB0648
PAVOY
57574-100-051
ab € 152,23*
Zubehör
Sitzbank Buchenleiste, HxTxB 420 x 370 x 1000 mm | CB0649
PAVOY
57574-100-051
ab € 153,89*
Zubehör
Sitzbank Buchenleiste, HxTxB 420 x 370 x 1500 mm | CB0650
PAVOY
57574-150-051
ab € 263,24*
Zubehör
Sitzbank Buchenleiste, HxTxB 420 x 370 x 1500 mm | CB0651
PAVOY
57574-150-051
ab € 260,28*
Zubehör
Sitzbank Buchenleiste, HxTxB 420 x 370 x 2000 mm | CB0652
PAVOY
57574-200-051
ab € 295,32*
Zubehör
Sitzbank Buchenleiste, HxTxB 420 x 370 x 2000 mm | CB0653
PAVOY
57574-200-051
ab € 305,59*
Zubehör
Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln, anstatt Drehriegelverschluß | CW5005
Wolf
210
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen