Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstock-Garderobenschrank, Türschlitzen, mit Sockel, Abteile 2x2, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/RAL7035 | CW5019-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstock-Garderobenschrank, Türschlitzen, mit Sockel, Abteile 2x2, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/RAL7035 | CW5019-7035
Doppelstock-Garderobenschrank, Türschlitzen, mit Sockel, Abteile 2x2, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/RAL7035 | CW5019-7035
Artikel-Nr.:
     261-CW5019-7035
Hersteller:
     Wolf
Herst.-Nr.:
     7422+0810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank
Doppelstock-Garderobenschrank, Türschlitzen, mit Sockel, Abteile 2x2, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/RAL7035 | CW5019-7035

Doppelstock-Garderobenschrank
Mit Sockel Höhe 100 mm
Anzahl Abteile: 2x2, Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1800 x 800 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in lichtgrau RAL 7035
Inklusive Kleiderstange und 3 Schiebehaken
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
800
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Doppelstöckiger Garderobenschrank
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,85*
€ 634,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,99*
€ 631,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,88*
€ 619,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,48*
€ 596,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,35*
€ 535,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,21*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,36*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,80*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,59*
Zubehör
PAVOY
57574-100-051
ab € 152,88*
Zubehör
PAVOY
57574-100-051
ab € 154,12*
Zubehör
PAVOY
57574-150-051
ab € 266,98*
Zubehör
PAVOY
57574-150-051
ab € 260,88*
Zubehör
PAVOY
57574-200-051
ab € 322,88*
Zubehör
PAVOY
57574-200-051
ab € 307,28*
Zubehör
Wolf
210
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.