Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, mit Vollblechtüren, mit Füßen, 2x3 Abteile, HxBxT 1850x600x500 mm, RAL7035/5014 | CW5030-5014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, mit Vollblechtüren, mit Füßen, 2x3 Abteile, HxBxT 1850x600x500 mm, RAL7035/5014 | CW5030-5014
Schließfachschrank, mit Vollblechtüren, mit Füßen, 2x3 Abteile, HxBxT 1850x600x500 mm, RAL7035/5014 | CW5030-5014
Artikel-Nr.:
     261-CW5030-5014
Hersteller:
     Wolf
Herst.-Nr.:
     4123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank, mit Vollblechtüren, mit Füßen, 2x3 Abteile, HxBxT 1850x600x500 mm, RAL7035/5014 | CW5030-5014

Schließfachschrank
HxBxT 1850 x 600 x 500 mm
Anzahl Abteile: 2x3, Abteilbreite 300 mm
mit Vollblechtüren
mit 150 mm hohen Füßen
Lichtgrau RAL 7035 / Taubenblau RAL 5014
Mit Lüftungsrosette an Abteilrückwand
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
600
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Taubenblau RAL 5014
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,69*
€ 620,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,60*
€ 618,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,66*
€ 606,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,25*
€ 584,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,09*
€ 527,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolf
4123
ab € 440,78*
Ähnlich
Wolf
4123-510
ab € 440,22*
Ähnlich
Wolf
4123
ab € 442,85*
Ähnlich
Wolf
4123
ab € 441,71*
Ähnlich
Wolf
4123
ab € 439,24*
Ähnlich
Wolf
4123
ab € 441,37*
Ähnlich
Wolf
4123
ab € 439,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.