Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Schließfachschrank
>
Artikel
Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 3x3 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/9005 | CW5033-9005
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-CW5033-9005
Hersteller:
Wolf
Herst.-Nr.:
4133+0382
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank hxbxt 855x900x50...
Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 3x3 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/9005 | CW5033-9005
Schließfachschrank
HxBxT 1850 x 900 x 500 mm
Anzahl Abteile: 3x3, Abteilbreite 300 mm
mit Acrylglastüren
mit 150 mm hohen Füßen
Lichtgrau RAL 7035 / Tiefschwarz RAL 9005
Mit Lüftungsrosette an Abteilrückwand
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
900
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
3 x 3
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Tiefschwarz RAL 9005
... >
Spinde
>
Serienübersicht
>
Die Praktischen
... >
Sozialräume
>
Spinde
>
Schließfachschränke
Weitere Suchbegriffe:
schließfach schrank
,
schließfach-schrank mit füßen
,
Garderobenschrank
,
Spinde
,
Umkleide
,
Spind
,
Garderobe
,
Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 948,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,70*
€ 1.303,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,52*
€ 1.302,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,42*
€ 1.245,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,02*
€ 1.199,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,06*
€ 1.128,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 3x3 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/3000 | CW5033-3000
Wolf
4133+0382
ab € 951,11*
Ähnlich
Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 3x3 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/5010 | CW5033-5010
Wolf
4133+0382
ab € 954,47*
Ähnlich
Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 3x3 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/5012 | CW5033-5012
Wolf
4133+0382
ab € 947,99*
Ähnlich
Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 3x3 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/5014 | CW5033-5014
Wolf
4133+0382
ab € 955,24*
Ähnlich
Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 3x3 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/5021 | CW5033-5021
Wolf
4133+0382
ab € 950,57*
Ähnlich
Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 3x3 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/7031 | CW5033-7031
Wolf
4133+0382
ab € 947,36*
Ähnlich
Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 3x3 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/7035 | CW5033-7035
Wolf
4133+0382
ab € 950,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen