Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, mit Vollblechtüren, mit Füßen, 3x4 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/5012 | CW5038-5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, mit Vollblechtüren, mit Füßen, 3x4 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/5012 | CW5038-5012
Schließfachschrank, mit Vollblechtüren, mit Füßen, 3x4 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/5012 | CW5038-5012
Artikel-Nr.:
     261-CW5038-5012
Hersteller:
     Wolf
Herst.-Nr.:
     4134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank, mit Vollblechtüren, mit Füßen, 3x4 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/5012 | CW5038-5012

Schließfachschrank
HxBxT 1850 x 900 x 500 mm
Anzahl Abteile: 3x4, Abteilbreite 300 mm
mit Vollblechtüren
mit 150 mm hohen Füßen
Lichtgrau RAL 7035 / Lichtblau RAL 5012
Mit Lüftungsrosette an Abteilrückwand
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
900
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
3 x 4
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 601,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,92*
€ 842,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,40*
€ 833,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,75*
€ 816,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,11*
€ 784,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,69*
€ 716,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolf
4134
ab € 604,56*
Ähnlich
Wolf
4134
ab € 602,11*
Ähnlich
Wolf
4134
ab € 600,02*
Ähnlich
Wolf
4134
ab € 604,18*
Ähnlich
Wolf
4134
ab € 604,48*
Ähnlich
Wolf
4134
ab € 601,71*
Ähnlich
Wolf
4134
ab € 603,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.