Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 3x4 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/5014 | CW5039-5014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 3x4 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/5014 | CW5039-5014
Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 3x4 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/5014 | CW5039-5014
Artikel-Nr.:
     261-CW5039-5014
Hersteller:
     Wolf
Herst.-Nr.:
     4134+0383
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 3x4 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/5014 | CW5039-5014

Schließfachschrank
HxBxT 1850 x 900 x 500 mm
Anzahl Abteile: 3x4, Abteilbreite 300 mm
mit Acrylglastüren
mit 150 mm hohen Füßen
Lichtgrau RAL 7035 / Taubenblau RAL 5014
Mit Lüftungsrosette an Abteilrückwand
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
900
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
3 x 4
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Taubenblau RAL 5014
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 949,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.096,59*
€ 1.304,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.095,76*
€ 1.303,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,13*
€ 1.250,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,01*
€ 1.203,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,54*
€ 1.129,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolf
4134+0383
ab € 948,23*
Ähnlich
Wolf
4134+0383
ab € 947,32*
Ähnlich
Wolf
4134+0383
ab € 943,91*
Ähnlich
Wolf
4134+0383
ab € 949,27*
Ähnlich
Wolf
4134+0383
ab € 945,85*
Ähnlich
Wolf
4134+0383
ab € 949,82*
Ähnlich
Wolf
4134+0383
ab € 948,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.