Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 4x4 Abteile, HxBxT 1850x1200x500 mm, RAL7035/5021 | CW5041-5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 4x4 Abteile, HxBxT 1850x1200x500 mm, RAL7035/5021 | CW5041-5021
Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 4x4 Abteile, HxBxT 1850x1200x500 mm, RAL7035/5021 | CW5041-5021
Artikel-Nr.:
     261-CW5041-5021
Hersteller:
     Wolf
Herst.-Nr.:
     4144+0383
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 4x4 Abteile, HxBxT 1850x1200x500 mm, RAL7035/5021 | CW5041-5021

Schließfachschrank
HxBxT 1850 x 1200 x 500 mm
Anzahl Abteile: 4x4, Abteilbreite 300 mm
mit Acrylglastüren
mit 150 mm hohen Füßen
Lichtgrau RAL 7035 / Wasserblau RAL 5021
Mit Lüftungsrosette an Abteilrückwand
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
16
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Wasserblau RAL 5021
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.209,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.387,65*
€ 1.651,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.382,59*
€ 1.645,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.314,47*
€ 1.564,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.267,56*
€ 1.508,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,67*
€ 1.439,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolf
4144+0383
ab € 1.207,97*
Ähnlich
Wolf
4144+0383
ab € 1.203,13*
Ähnlich
Wolf
4144+0383
ab € 1.208,79*
Ähnlich
Wolf
4144+0383
ab € 1.201,79*
Ähnlich
Wolf
4144+0383
ab € 1.204,74*
Ähnlich
Wolf
4144+0383
ab € 1.198,45*
Ähnlich
Wolf
4144+0383
ab € 1.205,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.