Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, mit Vollblechtüren, mit Füßen, 1x5 Abteile, HxBxT 1850x300x500 mm, RAL7035/3000 | CW5042-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, mit Vollblechtüren, mit Füßen, 1x5 Abteile, HxBxT 1850x300x500 mm, RAL7035/3000 | CW5042-3000
Schließfachschrank, mit Vollblechtüren, mit Füßen, 1x5 Abteile, HxBxT 1850x300x500 mm, RAL7035/3000 | CW5042-3000
Artikel-Nr.:
     261-CW5042-3000
Hersteller:
     Wolf
Herst.-Nr.:
     4115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank, mit Vollblechtüren, mit Füßen, 1x5 Abteile, HxBxT 1850x300x500 mm, RAL7035/3000 | CW5042-3000

Schließfachschrank
HxBxT 1850 x 300 x 500 mm
Anzahl Abteile: 1x5, Abteilbreite 300 mm
mit Vollblechtüren
mit 150 mm hohen Füßen
Lichtgrau RAL 7035 / Feuerrot RAL 3000
Mit Lüftungsrosette an Abteilrückwand
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
300
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
5
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,86*
€ 499,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,17*
€ 496,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,43*
€ 471,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,46*
€ 449,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,71*
€ 409,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolf
4115
ab € 344,02*
Ähnlich
Wolf
4115
ab € 345,92*
Ähnlich
Wolf
4115
ab € 346,10*
Ähnlich
Wolf
4115
ab € 343,38*
Ähnlich
Wolf
4115
ab € 343,36*
Ähnlich
Wolf
4115
ab € 343,58*
Ähnlich
Wolf
4115
ab € 345,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.