Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, mit Vollblechtüren, mit Füßen, 3x5 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/7035 | CW5046-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, mit Vollblechtüren, mit Füßen, 3x5 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/7035 | CW5046-7035
Schließfachschrank, mit Vollblechtüren, mit Füßen, 3x5 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/7035 | CW5046-7035
Artikel-Nr.:
     261-CW5046-7035
Hersteller:
     Wolf
Herst.-Nr.:
     4135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank, mit Vollblechtüren, mit Füßen, 3x5 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/7035 | CW5046-7035

Schließfachschrank
HxBxT 1850 x 900 x 500 mm
Anzahl Abteile: 3x5, Abteilbreite 300 mm
mit Vollblechtüren
mit 150 mm hohen Füßen
Lichtgrau RAL 7035 / Lichtgrau RAL 7035
Mit Lüftungsrosette an Abteilrückwand
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
900
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
5 x 3
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 675,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,65*
€ 936,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,14*
€ 928,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,29*
€ 903,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,59*
€ 869,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,79*
€ 804,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolf
4135
ab € 678,28*
Ähnlich
Wolf
4135
ab € 675,21*
Ähnlich
Wolf
4135
ab € 679,30*
Ähnlich
Wolf
4135
ab € 674,59*
Ähnlich
Wolf
4135
ab € 676,28*
Ähnlich
Wolf
4135
ab € 675,45*
Ähnlich
Wolf
4135
ab € 676,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.