Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Sockel, 2x3 Abteile, HxBxT 1850x600x500 mm, RAL7035/3000 | CW5053-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Sockel, 2x3 Abteile, HxBxT 1850x600x500 mm, RAL7035/3000 | CW5053-3000
Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Sockel, 2x3 Abteile, HxBxT 1850x600x500 mm, RAL7035/3000 | CW5053-3000
Artikel-Nr.:
     261-CW5053-3000
Hersteller:
     Wolf
Herst.-Nr.:
     4123+0382+0810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Sockel, 2x3 Abteile, HxBxT 1850x600x500 mm, RAL7035/3000 | CW5053-3000

Schließfachschrank
HxBxT 1800 x 600 x 500 mm
Anzahl Abteile: 2x3, Abteilbreite 300 mm
mit Acrylglastüren
mit 100 mm hohem Sockel
Lichtgrau RAL 7035 / Feuerrot RAL 3000
Mit Lüftungsrosette an Abteilrückwand
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
600
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 672,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,63*
€ 934,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,69*
€ 926,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,20*
€ 901,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,93*
€ 865,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,03*
€ 799,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolf
4123+0382+0810
ab € 668,40*
Ähnlich
Wolf
4123+0382+0810
ab € 669,33*
Ähnlich
Wolf
4123+0382+0810
ab € 667,46*
Ähnlich
Wolf
4123+0382+0810
ab € 669,02*
Ähnlich
Wolf
4123+0382+0810
ab € 669,50*
Ähnlich
Wolf
4123+0382+0810
ab € 667,14*
Ähnlich
Wolf
4123+0382+0810
ab € 666,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.