Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, mit Vollblechtüren, mit Sockel, 3x5 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/7035 | CW5068-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, mit Vollblechtüren, mit Sockel, 3x5 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/7035 | CW5068-7035
Schließfachschrank, mit Vollblechtüren, mit Sockel, 3x5 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/7035 | CW5068-7035
Artikel-Nr.:
     261-CW5068-7035
Hersteller:
     Wolf
Herst.-Nr.:
     4135+0810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank, mit Vollblechtüren, mit Sockel, 3x5 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/7035 | CW5068-7035

Schließfachschrank
HxBxT 1800 x 900 x 500 mm
Anzahl Abteile: 3x5, Abteilbreite 300 mm
mit Vollblechtüren
mit 100 mm hohem Sockel
Lichtgrau RAL 7035 / Lichtgrau RAL 7035
Mit Lüftungsrosette an Abteilrückwand
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
900
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
5 x 3
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,08*
€ 944,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,22*
€ 937,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,91*
€ 915,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,16*
€ 878,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,68*
€ 808,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolf
4135+0810
ab € 679,41*
Ähnlich
Wolf
4135+0810
ab € 675,84*
Ähnlich
Wolf
4135+0810
ab € 675,27*
Ähnlich
Wolf
4135+0810
ab € 680,97*
Ähnlich
Wolf
4135+0810
ab € 676,85*
Ähnlich
Wolf
4135+0810
ab € 679,41*
Ähnlich
Wolf
4135+0810
ab € 680,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.