Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Kompakt-Abfallsammler mit Tür, DxH 450 x 900 mm, Farbe Grau | EA1338
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-EA1338
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
1014
EAN/GTIN:
4030695010141
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Kompakt-Abfallsammler mit Tür, DxH 450 x 900 mm, Farbe Grau | EA1338
Kompakt-Abfallsammler
für 120 Liter Abfallsäcke
Ausführung: mit Tür
DxH 450 x 900 mm
Farbe Grau
Einsatzempfehlung: Restmüll
Einfüllöffnung 350 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Inhalt Liter:
120
Produkttyp:
Abfallsammler
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
900
Breite mm:
450
Tiefe mm:
450
Form:
Rund
Tretmechanik:
Ohne Tretmechanik
Deckeltyp:
Klappdeckel
Material Deckel:
Kunststoff
Mit Tür:
Mit Tür
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Grau
... >
Betrieb
>
Abfallentsorgung
>
Abfallsammler & Abfalleimer
... >
Lager/Umwelt
>
Abfalleimer
>
Abfallsammler & Abfalleimer
... >
Abfallentsorgung
>
Abfallsammler & Abfalleimer
>
Mülleimer
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Abfallsackhalter
,
Abfallsackständer
,
Abfallsammelsystem
,
Abfallständer
,
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Standabfallsammler
,
Wertstoffsackhalter
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
wertstoffsammler 120 liter stahl
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen 120 l
,
Müllbeutel
,
Abfallsack
,
Abfallkorb
,
Sammelbehälter
,
Papierkorb
,
Abfallsammler
,
Müllsack
,
Abfalleimer
,
Abfalltrennung
,
WertstoffSammelsystem
,
Sammelsystem
,
WertstoffSammler
,
Abfallsäcke
,
Abfallbeutel
,
Müllsäcke
,
Großtonnen
,
Reinigung
,
Reinigungswagen
,
Fahreimer
,
Nasssauger
,
T
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,07*
€ 177,64*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,72*
€ 177,84*
Lager 2478
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,62*
€ 178,63*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,49*
€ 179,32*
Lager 261
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,98*
€ 204,86*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,86*
€ 243,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,03*
€ 242,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,94*
€ 228,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,98*
€ 197,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900012531, Verschlussdraht Pack a 1000 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,57*
Zubehör
Abfallsäcke 120 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,46*
Zubehör
Drillapparat für Verschlussdraht
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 47,41*
Zubehör
Montagesatz zum Einbetonieren für Abfallbehälter der 'Cubo' Serie
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 33,92*
Zubehör
Müllsack 120 l blau ca. 39 my Rolle a 25 Stk.
k.A.
4330816076651
ab € 3,96*
Zubehör
Müllsack 120 l blau ca. 45 my lose
k.A.
4330816076613
ab € 0,142*
Zubehör
Müllsack 120 l blau ca. 79 my Rolle a 15 Stk.
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
Zubehör
Müllsack 120 l blau ca. 80 my lose
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
Seitenfaltensack für Großmülltonne mit 120 Liter Volumen, 100 µ, 100 Stück, blau
k.A.
165476
ab € 90,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen