Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Abfallsammler mit Doppeltür, DxH 420 x 980 mm, Farbe Grün | EA1344


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakt-Abfallsammler mit Doppeltür, DxH 420 x 980 mm, Farbe Grün | EA1344
Kompakt-Abfallsammler mit Doppeltür, DxH 420 x 980 mm, Farbe Grün | EA1344
Artikel-Nr.:
     261-EA1344
Herst.-Nr.:
     1080
EAN/GTIN:
     4030695010806
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Kompakt-Abfallsammler mit Doppeltür, DxH 420 x 980 mm, Farbe Grün | EA1344

Kompakt-Abfallsammler
für 120 Liter Abfallsäcke
Ausführung: mit Doppeltür
DxH 420 x 980 mm
Farbe Grün
Einsatzempfehlung: Grünglas
Einfüllöffnung 350 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Inhalt Liter:
120
Produkttyp:
Abfallsammler
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Feuerhemmend:
Feuerhemmend
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
980
Breite mm:
615
Tiefe mm:
420
Form:
Rund
Tretmechanik:
Ohne Tretmechanik
Deckeltyp:
Klappdeckel
Material Deckel:
Kunststoff
Mit Tür:
Mit Doppeltür
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, müllsackständer 70-120 l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,61*
€ 221,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,08*
€ 223,61*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 176,15*
€ 223,68*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,63*
€ 225,84*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,08*
€ 265,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,28*
€ 315,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,65*
€ 314,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,42*
€ 302,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,87*
€ 291,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,08*
€ 253,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,32*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,99*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1156
ab € 70,70*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 34,18*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,14*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,96*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,142*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.