Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülltonne
>
Artikel
Kunststoff Müll-Großtonne in Grau, Füllmenge 240 Liter, -gewicht 110 kg | EA1721
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-EA1721
Hersteller:
BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
35241
EAN/GTIN:
4052293352416
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Kunststoff Müll-Großtonne in Grau, Füllmenge 240 Liter, -gewicht 110 kg | EA1721
Kunststoff Müll-Großtonne
Farbe Grau
BxTxH 580 x 730 x 1075 mm
Füllmenge 240 Liter
Füllgewicht 110 kg
Deckel vollständig umklappbar
2 vollgummibereifte Räder Ø 200 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen-Kunststoff
Produkttyp:
Mülltonne
Fahrbar:
fahrbar
Tretmechanik:
Ohne Tretmechanik
Deckeltyp:
Klappdeckel
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
1075
Breite mm:
580
Tiefe mm:
730
Füllgewicht kg:
110
Farbe:
Grau
Inhalt Liter:
240
... >
Betrieb
>
Abfallentsorgung
>
Abfallsammler & Abfalleimer
... >
Lager/Umwelt
>
Abfalleimer
>
Abfallsammler & Abfalleimer
... >
Abfallentsorgung
>
Abfallsammler & Abfalleimer
>
Mülltonnen
Weitere Suchbegriffe:
Mülltonne
,
abfalltonnen kunststoff
,
abfalltonne
,
mülltonne kunststoff 120l
,
abfallgroßbehälter
,
abfalltonne 120l
,
Müllbeutel
,
Abfallsack
,
Abfallkorb
,
Sammelbehälter
,
Papierkorb
,
Abfallsammler
,
Müllsack
,
Abfalleimer
,
Abfalltrennung
,
WertstoffSammelsystem
,
Sammelsystem
,
WertstoffSammler
,
Abfall
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,41*
€ 151,57*
Lager 9Q5JF
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 127,10*
€ 173,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,03*
€ 170,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müllsack-Klemmring, Füllmenge von 120 Liter | EA1719
BRB-Lagertechnik
35544
€ 35,69*
Zubehör
Müllsack-Klemmring, Füllmenge von 240 Liter | EA1729
BRB-Lagertechnik
35545
€ 37,72*
Zubehör
Müllsack-Klemmring, Füllmenge von 80 Liter | EA1709
BRB-Lagertechnik
32295
€ 34,72*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.