Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbehälter in Gelb, HxBxT 1450 x 1365 x 1060 mm | EA1746


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllbehälter in Gelb, HxBxT 1450 x 1365 x 1060 mm | EA1746
Müllbehälter in Gelb, HxBxT 1450 x 1365 x 1060 mm | EA1746
Artikel-Nr.:
     261-EA1746
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     34605
EAN/GTIN:
     4052293346057
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Müllbehälter in Gelb, HxBxT 1450 x 1365 x 1060 mm | EA1746

Müllbehälter
HxBxT 1450 x 1365 x 1060 mm
Füllmenge 1100 Liter
Füllgewicht 450 kg
Material Polyethylen
Farbe Gelb
Wasserablauf mit Verschlussstopfen
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen-Kunststoff
Inhalt Liter:
1100
Produkttyp:
Müll-Großtonne
Höhe mm:
1450
Breite mm:
1365
Tiefe mm:
1060
Tretmechanik:
Mit Tretmechanik
Deckeltyp:
Schwungdeckel
Füllgewicht kg:
450
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, abfallgroßbehälter 1100 liter, abfalltonne, abfalltonnen kunststoff, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 557,73*
€ 715,52*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,58*
€ 837,41*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,41*
€ 996,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,34*
€ 978,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,29*
€ 910,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,76*
€ 860,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,58*
€ 786,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
34601
ab € 558,05*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
34603
ab € 556,44*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
34602
ab € 556,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.