Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher, 32 Liter, feuerrot RAL 3000 | EA5654


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Ascher, 32 Liter, feuerrot RAL 3000 | EA5654
Kombi-Ascher, 32 Liter, feuerrot RAL 3000 | EA5654
Artikel-Nr.:
     261-EA5654
Herst.-Nr.:
     28731
EAN/GTIN:
     4030695287314
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
Kombi-Ascher, 32 Liter, feuerrot RAL 3000 | EA5654

Kombi-Ascher mit Abfallbehälter
in feuerrot RAL 3000
HxBxT 760 x 310 x 220 mm
Inhalt 32 Liter
Bodenschonender Kantenschutz
inkl. Piktogramm-Aufklebern
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Inhalt Liter:
32
Produkttyp:
Kombi-Ascher
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
760
Breite mm:
310
Tiefe mm:
220
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Mit Abfallbehälter:
Mit Abfallbehälter
Form:
Eckig
Mit Dach:
Ohne Dach
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Feuerrot
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher eckig rot, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,23*
€ 210,46*
€ 4,95*
ab € 174,04*
€ 226,58*
11 Tage
13
Frei Haus
ab € 176,47*
€ 230,52*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,45*
€ 245,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 201,38*
€ 264,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,46*
€ 250,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,96*
€ 249,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,37*
€ 244,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,56*
€ 233,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28739
ab € 49,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.