Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Kombi-Ascher in Silber, HxBxT 920 x 450 x 450 mm, 72 Liter | EA6019
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-EA6019
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
21275
EAN/GTIN:
4030695212750
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Kombi-Ascher in Silber, HxBxT 920 x 450 x 450 mm, 72 Liter | EA6019
Kombi-Ascher
HxBxT 920 x 450 x 450 mm
Inhalt: 72 Liter
Farbe: Silber
mit verzinktem Inneneinsatz
Dach und Siebteil fest verbunden
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Kombi-Ascher
Einsatzbereich:
Außen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Mit Abfallbehälter:
Mit Abfallbehälter
Form:
Rechteckig
Mit Dach:
Mit Dach
Verkaufseinheit:
VE
Inhalt Liter:
72
Farbe:
Silber
Höhe mm:
920
Breite mm:
450
Tiefe mm:
450
... >
Lager/Umwelt
>
Abfalleimer
>
Ascher- & Kombi-Ascher
... >
Betrieb
>
Abfallentsorgung
>
Standaschenbecher & Kombiaschenbecher
Weitere Suchbegriffe:
Abfallbehälter mit Ascher
,
Kombi-Ascher
,
Kombiascher
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Stand-Aschenbecher
,
Standaschenbecher
,
Standascher
,
var standascher silber
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
standaschenbecher silber
,
Müllbeutel
,
Abfallsack
,
Abfallkorb
,
Sammelbehälter
,
Papierkorb
,
Abfallsammler
,
Müllsack
,
Abfalleimer
,
Abfalltrennung
,
WertstoffSammelsystem
,
Sammelsystem
,
WertstoffSammler
,
Abfallsäcke
,
Abfallbeutel
,
Müllsäcke
,
Großtonnen
,
Reinigung
,
Reinigungswagen
,
Fahreimer
,
Nasssauger
,
T
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 311,77*
€ 409,49*
Lager 2431
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,16*
€ 412,81*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,69*
€ 413,23*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,68*
€ 416,33*
Lager 261
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,82*
€ 470,32*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,32*
€ 559,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,55*
€ 556,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,44*
€ 507,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,80*
€ 479,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,82*
€ 451,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallsammler/Ascher, mit Dach, Volumen 38 l, eisenglimmer.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21271
ab € 240,18*
Ähnlich
Abfallsammler/Ascher, mit Dach, Volumen 38 l, silber.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21270
ab € 241,18*
Ähnlich
Abfallsammler/Ascher, mit Dach, Volumen 72 l, eisenglimmer.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21276
ab € 310,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen