Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfall- und Wertstoff-Sammelbehälter, mit verzinktem Innenbehälter | EA6225


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfall- und Wertstoff-Sammelbehälter, mit verzinktem Innenbehälter | EA6225
Abfall- und Wertstoff-Sammelbehälter, mit verzinktem Innenbehälter | EA6225
Abfall- und Wertstoff-Sammelbehälter, mit verzinktem Innenbehälter | EA6225
Artikel-Nr.:
     261-EA6225
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     625-060-0-2-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfall- und Wertstoff-Sammelbehälter, mit verzinktem Innenbehälter | EA6225

Inhalt 60 Liter
  • Für jeden Bedarf - das umfangreichste Programm auf dem Markt
  • Aus verzinktem und pulverbeschichtetem Qualitätsstahlblech
  • Stationär oder fahrbar mittels Rollenset als Zubehör
  • Gasdruckgedämpfte, geräuschlos schließende Einwurfklappe
  • Ergonomischer Griff aus Edelstahl
  • hochwertig pulverbeschichtet
  • Einwurfklappe handbetätig
  • HxBxT 900x400x380 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Produkttyp:
Wertstoffsammler
Feuerhemmend:
Feuerhemmend
Fahrbar:
Als Zubehör
Tretmechanik:
Nein
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Anzahl Elemente:
1
Mit Deckel:
Mit Deckel
Farbe Korpus:
Graualuminium
Inhalt Liter:
60
Höhe mm:
900
Breite mm:
400
Tiefe mm:
380
Mit Abfallbehälter:
Ja
Mit Innenbehälter:
Ja
Ausführung:
Verzinkter Innenbehälter
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Sammelbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wertstoffsammler Einsatz, Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem, feuerhemmender Wertstoffsammler, stumpf sammelbehälter 60 l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 60l, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,94*
€ 326,85*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,67*
€ 327,17*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,98*
€ 332,69*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 261,284*
€ 339,224*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,87*
€ 447,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,85*
€ 532,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,02*
€ 524,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,12*
€ 496,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,87*
€ 471,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,87*
€ 413,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5408840
ab € 17,49*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466505
ab € 47,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.