Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Edelstahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfall- und Wertstoff-Sammelbehälter, mit verzinktem Innenbehälter | EA6226
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stumpf-Metall
Lager 261
Artikel-Nr.:
261-EA6226
Hersteller:
Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
625-075-0-2-100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfall- und Wertstoff-Sammelbehälter, mit verzinktem Innenbehälter | EA6226
Inhalt 75 Liter
Für jeden Bedarf - das umfangreichste Programm auf dem Markt
Aus verzinktem und pulverbeschichtetem Qualitätsstahlblech
Stationär oder fahrbar mittels Rollenset als Zubehör
Gasdruckgedämpfte, geräuschlos schließende Einwurfklappe
Ergonomischer Griff aus Edelstahl
hochwertig pulverbeschichtet
Einwurfklappe handbetätig
HxBxT 1000x400x380 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Produkttyp:
Wertstoffsammler
Feuerhemmend:
Feuerhemmend
Fahrbar:
Als Zubehör
Tretmechanik:
Nein
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Anzahl Elemente:
1
Mit Deckel:
Mit Deckel
Farbe Korpus:
Graualuminium
Inhalt Liter:
75
Höhe mm:
1000
Breite mm:
400
Tiefe mm:
380
Mit Abfallbehälter:
Ja
Mit Innenbehälter:
Ja
Ausführung:
Verzinkter Innenbehälter
... >
Lager/Umwelt
>
Abfalleimer
>
Abfallsammler & Abfalleimer
... >
Abfallentsorgung
>
Abfallsammler & Abfalleimer
>
Sammelbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Edelstahl-Abfallbehälter
,
Edelstahl-Abfallsammler
,
Edelstahlabfallbehälter
,
Edelstahlabfallsammler
,
Push-Abfallsammler
,
Push-Mülleimer
,
Schwingklappen-Eimer
,
Sammelbehälter
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem
,
feuerhemmender Wertstoffsammler
,
abfalltrennsystem stumpf 75 l
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen edelstahl
,
Müllbeutel
,
Abfallsack
,
Abfallkorb
,
Papierkorb
,
Abfallsammler
,
Müllsack
,
Abfalleimer
,
Abfalltrennung
,
WertstoffSammelsystem
,
Sammelsystem
,
WertstoffSammler
,
Abfallsäcke
,
Abfallbeutel
,
Müllsäcke
,
Großtonnen
,
Reinigung
,
Reinigungswagen
,
Fahreimer
,
Nasssauger
,
T
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,98*
€ 362,99*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,05*
€ 363,61*
Lager 1498
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,76*
€ 393,14*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,88*
€ 393,73*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,90*
€ 483,19*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,19*
€ 575,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,70*
€ 566,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,13*
€ 536,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,63*
€ 510,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,90*
€ 455,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zubehör: Piktogramm-Set, farbig, 6 Stück
Stumpf Metall
5408840
ab € 17,49*
Zubehör
Zubehör: Rollen-Set für Abfallsammler
Stumpf Metall
5407000
ab € 32,41*
Zubehör
Kunststoffsack 100l HD-PE blau 20 µm B800xL1000mm 500St./Karton
Martin Becker Verpackungen
9000466505
ab € 47,99*
Zubehör
Seitenfaltensack für Großmülltonne mit 80 Liter Volumen, 100 µ, 100 Stück, blau
k.A.
202391
ab € 84,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen