Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe mit Hut- und Mantel - haken 1 VE = 2 Stück | GA1322


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgarderobe mit Hut- und Mantel - haken 1 VE = 2 Stück | GA1322
Wandgarderobe mit Hut- und Mantel - haken 1 VE = 2 Stück | GA1322
Artikel-Nr.:
     261-GA1322
Hersteller:
     Van Esch
Herst.-Nr.:
     7605305
EAN/GTIN:
     8713147605305
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Wandgarderobe mit Hut- und Mantel - haken 1 VE = 2 Stück | GA1322

Wandgarderobe mit Hut- und Mantelhaken 1 VE = 2 Stück aus silberfarbenem,eloxiertem Aluminium mit schwarzen Haken aus Kunststoff Mantel-Haken je: 5 Wandabstand: 120 mm BxH: 500x90 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Alusilber
Produkttyp:
Wandgarderobe
Einsatzbereich:
Büro/Empfang/Sozialraum
Ausführung:
Hängend
Ausstattung:
Mit Hut- und Mantelhaken
Nutzung:
Einseitig
Hakenkrone drehbar:
Nicht drehbar
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Mantel-/Huthaken:
5
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste kunststoff, garderobenleiste, garderobenleiste van esch, GarderobenLeiste, Kleiderständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Van Esch
7604995
ab € 181,08*
Ähnlich
Van Esch
7604971
ab € 69,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.