Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Rundtonne mit Inhalt 100 l Farbe natur-weiss | GB0134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Rundtonne mit Inhalt 100 l Farbe natur-weiss | GB0134
Deckel für Rundtonne mit Inhalt 100 l Farbe natur-weiss | GB0134
Artikel-Nr.:
     261-GB0134
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     39081
EAN/GTIN:
     4052293390814
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Lebensmittelbehälter Deckel
Deckel für Rundtonne mit Inhalt 100 l Farbe natur-weiss | GB0134

Deckel für Rundtonne mit Inhalt 100 l
Farbe natur-weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Produkttyp:
Deckel
VE/Stück:
1
Verkaufseinheit:
VE
Volumen Liter:
100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
105
€ 7,90*
ab € 13,53*
€ 20,56*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,80*
€ 23,58*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55296
ab € 21,31*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22218
ab € 26,57*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55297
ab € 35,79*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22214
ab € 7,34*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
39061
ab € 7,80*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
39071
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.