Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemline-Regal in Lichtgrau für 2 Ordnerhöhen HxBxT 752 x 800 x 400 mm | GF1004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Systemline-Regal in Lichtgrau für 2 Ordnerhöhen HxBxT 752 x 800 x 400 mm | GF1004
Systemline-Regal in Lichtgrau für 2 Ordnerhöhen HxBxT 752 x 800 x 400 mm | GF1004
Systemline-Regal in Lichtgrau für 2 Ordnerhöhen HxBxT 752 x 800 x 400 mm | GF1004
Systemline-Regal in Lichtgrau für 2 Ordnerhöhen HxBxT 752 x 800 x 400 mm | GF1004
Systemline-Regal in Lichtgrau für 2 Ordnerhöhen HxBxT 752 x 800 x 400 mm | GF1004
Systemline-Regal in Lichtgrau für 2 Ordnerhöhen HxBxT 752 x 800 x 400 mm | GF1004
Systemline-Regal in Lichtgrau für 2 Ordnerhöhen HxBxT 752 x 800 x 400 mm | GF1004
Artikel-Nr.:
     261-GF1004
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-382001-L
EAN/GTIN:
     4038933065380
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Systemline-Regal in Lichtgrau für 2 Ordnerhöhen HxBxT 752 x 800 x 400 mm | GF1004

Das unendlich vielseitige Schrankprogramm Systemline - die perfekte Kulisse, um Ihren Arbeitsplatz in stilvollem Ambiente wirkungsvoll in Szene zu setzen!
Kreieren Sie Ihre persönliche Wunschkombination aus verschiedenen Einzelelementen und strukturieren Sie notwendingen Stauraum effizient und individuell: Ob raumhohe Schrankwand, luftige Regalkombination oder Sideboard - hinter der harmonischen Front verbergen sich konsequent genutzte Flächen und intelligent integrierte Funktionen in hochwertiger Materialqualität.

Der Korpus ist aus Dreischicht-Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung und mit durchgehenden Ober- und Unterböden.
Die Rückwand ist 3 mm stark und eingenutet.
Die Einlegeböden sind 18mm stark und im 32 mm Raster höhenverstellbar.
Die Nutztiefe beträgt 385 mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Ausführung:
Regal
Schranktyp:
Büroregal
Regalserie:
Büroregal Systemline
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
Dekor-Außenwand
Breite mm/lichte Breite mm:
800
Material Fachboden:
Holz
Mit Rückwand:
Mit Rückwand
Nutzung:
Einseitig (Rückwand)
Breite mm:
800
Möbeltyp:
Regale
Serienname:
Oxford
Höhe mm:
752
Tiefe mm:
400
Material Gestell:
Melamin
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Ordnerhöhen:
2
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtgrau
Dekorfarbe:
Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal grau 2 böden, aktenregal, aktenregal grau, aktenregale, Regal
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,99*
€ 184,37*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,54*
€ 184,38*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,72*
€ 187,82*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,19*
€ 188,14*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,78*
€ 188,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,82*
€ 223,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,35*
€ 220,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,37*
€ 206,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,72*
€ 184,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.