Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemline-Regal in für 5 Ordnerhöhen HxBxT 1808 x 400 x 400 mm | GF1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemline-Regal in für 5 Ordnerhöhen HxBxT 1808 x 400 x 400 mm | GF1018
Systemline-Regal in für 5 Ordnerhöhen HxBxT 1808 x 400 x 400 mm | GF1018
Systemline-Regal in für 5 Ordnerhöhen HxBxT 1808 x 400 x 400 mm | GF1018
Systemline-Regal in für 5 Ordnerhöhen HxBxT 1808 x 400 x 400 mm | GF1018
Systemline-Regal in für 5 Ordnerhöhen HxBxT 1808 x 400 x 400 mm | GF1018
Systemline-Regal in für 5 Ordnerhöhen HxBxT 1808 x 400 x 400 mm | GF1018
Systemline-Regal in für 5 Ordnerhöhen HxBxT 1808 x 400 x 400 mm | GF1018
Artikel-Nr.:
     261-GF1018
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-345001-A
EAN/GTIN:
     4038933478579
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Systemline-Regal in für 5 Ordnerhöhen HxBxT 1808 x 400 x 400 mm | GF1018

Das unendlich vielseitige Schrankprogramm Systemline - die perfekte Kulisse, um Ihren Arbeitsplatz in stilvollem Ambiente wirkungsvoll in Szene zu setzen!
Kreieren Sie Ihre persönliche Wunschkombination aus verschiedenen Einzelelementen und strukturieren Sie notwendingen Stauraum effizient und individuell: Ob raumhohe Schrankwand, luftige Regalkombination oder Sideboard - hinter der harmonischen Front verbergen sich konsequent genutzte Flächen und intelligent integrierte Funktionen in hochwertiger Materialqualität.

Der Korpus ist aus Dreischicht-Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung und mit durchgehenden Ober- und Unterböden.
Die Rückwand ist 3 mm stark und eingenutet.
Die Einlegeböden sind 18mm stark und im 32 mm Raster höhenverstellbar.
Die Nutztiefe beträgt 385 mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Ausführung:
Regal
Schranktyp:
Büroregal
Regalserie:
Büroregal Systemline
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
Dekor-Außenwand
Breite mm/lichte Breite mm:
400
Material Fachboden:
Holz
Mit Rückwand:
Mit Rückwand
Nutzung:
Einseitig (Rückwand)
Breite mm:
400
Möbeltyp:
Regale
Serienname:
Oxford
Höhe mm:
1808
Tiefe mm:
400
Material Gestell:
Melamin
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Ordnerhöhen:
5
Verkaufseinheit:
VE
Dekorfarbe:
Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal ahorn, aktenregal, aktenregal geramöbel, aktenregale, Regal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,57*
€ 179,92*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,57*
€ 180,76*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,63*
€ 202,55*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,95*
€ 215,16*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 155,48*
€ 215,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,16*
€ 256,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,46*
€ 255,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,12*
€ 241,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,81*
€ 229,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,95*
€ 205,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-343700-WE
ab € 54,52*
Zubehör
Geramöbel
S-342700-AH
ab € 50,65*
Zubehör
Geramöbel
S-342700-BU
ab € 55,65*
Zubehör
Geramöbel
S-342700-LG
ab € 50,61*
Zubehör
Geramöbel
S-343700-AH
ab € 54,46*
Zubehör
Geramöbel
S-343700-BU
ab € 54,52*
Zubehör
Geramöbel
S-343700-LG
ab € 53,86*
Zubehör
Geramöbel
S-346700-AH
ab € 88,90*
Zubehör
Geramöbel
S-346700-BU
ab € 88,76*
Zubehör
Geramöbel
S-346700-LG
ab € 88,79*
Zubehör
Geramöbel
S-343901-GT
ab € 88,66*
Zubehör
Geramöbel
S-346901-GT
ab € 166,22*
Zubehör
Geramöbel
S-342901-GT
ab € 69,24*
Zubehör
Geramöbel
S-381700-WE
ab € 153,72*
Zubehör
Geramöbel
S-341700-AH
ab € 132,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.