Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemline Schubkasten Einsatz, Breite: 400 mm für 1 OH in buche | GF1049


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Systemline Schubkasten Einsatz, Breite: 400 mm für 1 OH in buche | GF1049
Systemline Schubkasten Einsatz, Breite: 400 mm für 1 OH in buche | GF1049
Systemline Schubkasten Einsatz, Breite: 400 mm für 1 OH in buche | GF1049
Systemline Schubkasten Einsatz, Breite: 400 mm für 1 OH in buche | GF1049
Systemline Schubkasten Einsatz, Breite: 400 mm für 1 OH in buche | GF1049
Systemline Schubkasten Einsatz, Breite: 400 mm für 1 OH in buche | GF1049
Systemline Schubkasten Einsatz, Breite: 400 mm für 1 OH in buche | GF1049
Artikel-Nr.:
     261-GF1049
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-341700-B
EAN/GTIN:
     4038933056821
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Systemline Schubkasten Einsatz, Breite: 400 mm für 1 OH in buche | GF1049

Systemline Schubkasten Einsatz
Breite: 400 mm
Ordnerhöhe: 1
Dekor: buche
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Regalserie:
Büroregal Systemline
Regalausführung:
Individuell
Material Fachboden:
Holz
Ordnerhöhen:
1
Nutzung:
Einseitig (Rückwand)
Möbeltyp:
Regalzubehör
Serienname:
Oxford
Breite mm:
400
Tiefe mm:
400
Material Gestell:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm/lichte Breite mm:
400
Rahmenfarbe:
Buche
Farbe:
Buche
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregale, aktenregal, Regal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 132,89*
€ 168,24*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 132,41*
€ 168,26*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,15*
€ 168,94*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,43*
€ 182,05*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,03*
€ 182,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,05*
€ 216,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,57*
€ 214,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,45*
€ 201,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,15*
€ 187,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.