Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemline Flügeltür Einzeln, Breite: 400 mm für 6 OH in lichtgrau | GF1079


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Systemline Flügeltür Einzeln, Breite: 400 mm für 6 OH in lichtgrau | GF1079
Systemline Flügeltür Einzeln, Breite: 400 mm für 6 OH in lichtgrau | GF1079
Systemline Flügeltür Einzeln, Breite: 400 mm für 6 OH in lichtgrau | GF1079
Systemline Flügeltür Einzeln, Breite: 400 mm für 6 OH in lichtgrau | GF1079
Systemline Flügeltür Einzeln, Breite: 400 mm für 6 OH in lichtgrau | GF1079
Systemline Flügeltür Einzeln, Breite: 400 mm für 6 OH in lichtgrau | GF1079
Systemline Flügeltür Einzeln, Breite: 400 mm für 6 OH in lichtgrau | GF1079
Artikel-Nr.:
     261-GF1079
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-346700-L
EAN/GTIN:
     4038933075556
Suchbegriffe:
Anschlagdämpfer
Türdämpfer
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Systemline Flügeltür Einzeln, Breite: 400 mm für 6 OH in lichtgrau | GF1079

Systemline Flügeltür Einzeln
Breite: 400 mm
Ordnerhöhe: 6
Dekor: lichtgrau
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Regalserie:
Büroregal Systemline
Regalausführung:
Individuell
Breite mm/lichte Breite mm:
400
Material Fachboden:
Holz
Nutzung:
Einseitig (Rückwand)
Möbeltyp:
Flügeltüren
Serienname:
Oxford
Höhe mm:
2160
Breite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Ordnerhöhen:
6
Rahmenfarbe:
Lichtgrau
Material Gestell:
Melamin
Farbe:
Lichtgrau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 88,68*
€ 112,65*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 88,70*
€ 112,67*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,07*
€ 113,09*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,54*
€ 122,33*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,12*
€ 123,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.