Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caddy, BxTxH 500x450x1104 mm, inkl. 4 Rollen, Farbe Buche hell | GF1385


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caddy, BxTxH 500x450x1104 mm, inkl. 4 Rollen, Farbe Buche hell | GF1385
Caddy, BxTxH 500x450x1104 mm, inkl. 4 Rollen, Farbe Buche hell | GF1385
Caddy, BxTxH 500x450x1104 mm, inkl. 4 Rollen, Farbe Buche hell | GF1385
Artikel-Nr.:
     261-GF1385
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-343301-B
EAN/GTIN:
     4038933409207
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Caddy, BxTxH 500x450x1104 mm, inkl. 4 Rollen, Farbe Buche hell | GF1385

Caddy
BxTxH 500 x 450 x 1104 mm
3 Ordnerhöhen
inkl. 4 Rollen, davon 2 feststellbar
komplett buche hell
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Höhe mm:
1104
Tiefe mm:
450
Regalserie:
Büroregal Systemline
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
Dekor-Außenwand
Breite mm/lichte Breite mm:
500
Material Fachboden:
Holz
Ordnerhöhen:
3
Mit Rückwand:
Mit Rückwand
Nutzung:
Einseitig (Rückwand)
Möbeltyp:
Caddy
Serienname:
Oxford
Breite mm:
500
Material Gestell:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Rahmenfarbe:
Buche hell
Farbe:
Buche
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,47*
€ 297,11*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,00*
€ 298,56*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,64*
€ 300,70*
Frei Haus
ab € 245,93*
€ 307,22*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 263,52*
€ 317,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,70*
€ 357,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,21*
€ 353,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,32*
€ 327,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,01*
€ 322,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,64*
€ 294,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-343001-WE
ab € 145,40*
Zubehör
Geramöbel
S-346001-WE
ab € 191,25*
Zubehör
Geramöbel
S-343001-AH
ab € 156,65*
Zubehör
Geramöbel
S-343001-BU
ab € 145,21*
Zubehör
Geramöbel
S-343001-LG
ab € 157,21*
Zubehör
Geramöbel
S-342001-AH
ab € 121,76*
Zubehör
Geramöbel
S-342001-BU
ab € 121,06*
Zubehör
Geramöbel
S-342001-LG
ab € 121,57*
Zubehör
Geramöbel
S-346001-AH
ab € 191,45*
Zubehör
Geramöbel
S-346001-BU
ab € 190,79*
Zubehör
Geramöbel
S-346001-LG
ab € 191,90*
Zubehör
Geramöbel
S-342001-W
ab € 117,27*
Zubehör
Geramöbel
S-345001-L
ab € 143,69*
Zubehör
Geramöbel
S-345001-B
ab € 143,57*
Zubehör
Geramöbel
S-345001-A
ab € 143,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.