Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
Höhenverstellbarer Schreibtisch
>
elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
>
Artikel
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Rechteck-Tisch in Lichtgrau RAL 7035, HxBxT 680 - 1160 x 1800 x 800 mm | GF1233
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-GF1233
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
S-08F1808-LS
EAN/GTIN:
4038933409399
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Rechtecktisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Rechteck-Tisch in Lichtgrau RAL 7035, HxBxT 680 - 1160 x 1800 x 800 mm | GF1233
TOWER - Die elektrisch höhenverstellbare Schreibtischserie! Flexibilität ist heute die Devise. Mit modernster Technik überzeugt Tower Rechteck-Tisch durch eine elektrische, stufenlose Höhenverstellung von 680 - 1160 mm. Damit setzen diese Schreibtische neue Maßstäbe für flexibles Arbeiten und mehr Leichtigkeit im Büro.
Die TOWER Tischplatte in Lichtgrau RAL 7035 ist beidseitig Melaminharz-beschichtet und mit einem 3 mm ABS-Umleimer gerundet.
Das pulverbeschichtete T-Fuß-Kastenprofil-Stahlgestell mit Bodenausgleich und ohne Quertraverse für mehr Beinfreiheit sorgt für Design und Qualität in jedem Büro. Der Tisch verfügt über eine Tragkraft (statisch/dynamisch) von 100 / 100 kg.
TOWER-Schreibtische sind von 680 mm bis 1160 mm durch schnelle 2-fach-Teleskop-Hubmechanik mit 800 N Hubkraft stufenlos elektrisch höhenverstellbar.
Die Schreibtisch ist 1800 mm breit und 800 mm tief.
Für die perfekte Elektrifizierung sind horizontale Kabelkanäle und Kabelspiral optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Art der Höhenverstellung:
Elektrisch
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Tischform:
Rechteck
Möbeltyp:
Schreibtische
Hubbereich mm:
480
Höhenverstellung mm:
680 - 1160
Gestellfarbe:
Alusilber
Memory-Funktion:
Ohne Memory-Funktion
Auffahrschutz:
Ohne Auffahrschutz
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
T-Fuß
Tragkraft dynamisch kg:
100
Tiefe mm:
800
Tragkraft statisch kg:
100
Serienname:
Tower
Höhe mm:
680 - 1160
Breite mm:
1800
Material Gestell:
Stahl
Dekorfarbe:
Lichtgrau RAL 7035
Tragkraft kg:
100 / 100
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Verkaufseinheit:
VE
... >
Hauptsortiment
>
Büro
>
Home-Office
... >
Büro
>
Büromöbel
>
Höhenverstellbare Schreibtische
... >
Hauptsortiment
>
Aktionen
>
Preishammer
... >
Büro
>
Büromöbel
>
Schreibtische
... >
Büromöbel
>
Serienübersicht
>
Tower
Weitere Suchbegriffe:
Bürotische
,
Schreibtisch
,
C-Fuß-Schreibtisch
,
Schreibtisch C-Fuß
,
Schreibtisch T-Fuß
,
T-Fuß-Schreibtisch
,
Hubschreibtisch
,
Sitz-Steh-Schreibtisch
,
Stehschreibtisch
,
Höhenverstellbarer Schreibtisch
,
einstellbarer Schreibtisch
,
ergonomischer Schreibtisch
,
elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
,
schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm
,
hubschreibtisch geramöbel
,
sitz steh schreibtisch
,
Winkeltische
,
Arbeitstische
,
Winkelarbeitstische
,
Büroarbeitstische
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,67*
€ 734,74*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,76*
€ 734,75*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,26*
€ 737,16*
Lager 3904
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,70*
€ 750,85*
Lager 261
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 704,37*
€ 773,58*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,58*
€ 920,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,57*
€ 897,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,49*
€ 879,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,82*
€ 862,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,37*
€ 838,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED-Standleuchte MAULjuvis sensor, dimmbar
Maul
8258695
ab € 464,71*
Zubehör
LED-Standleuchte MAULjuvis sensor, dimmbar
Maul
8258602
ab € 466,47*
Zubehör
LED-Tischleuchte MAULrubia colour vario, dimmbar
Maul
8201595
ab € 63,95*
Zubehör
Rollcontainer Note™ mit Griff, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, anthrazitgrau
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 148,22*
Zubehör
Rollcontainer Note™ mit Griff, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, lichtgrau
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 148,76*
Zubehör
Rollcontainer Note™ mit Griff, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, silber
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,27*
Zubehör
Rollcontainer Note™ mit Griff, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, verkehrsweiß
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 148,49*
Zubehör
Bürodrehstuhl X-PANDER, Netzrückenlehne mit elastischen Gummibändern, schwarz / blau.
Topstar
9590 T380
ab € 174,59*
Zubehör
Bürodrehstuhl X-PANDER, Netzrückenlehne mit elastischen Gummibändern, schwarz / schwarz.
Topstar
9590 T200
ab € 174,87*
Zubehör
Bürostuhl Miami, Kunststoff Schwarz Bezug Apfelgrün, Fußkreuz Alu | TS4180
Topstar
AU109AT35
ab € 214,06*
Zubehör
Bürostuhl Miami, Kunststoff Schwarz Bezug Lila, Fußkreuz Alu | TS4181
Topstar
AU109AT33
ab € 213,30*
Zubehör
Bürostuhl Miami, Kunststoff Schwarz Bezug Royalblau, Fußkreuz Alu | TS4178
Topstar
AU109AT38
ab € 213,39*
Zubehör
Bürostuhl Miami, Kunststoff Schwarz Bezug Schwarz, Fußkreuz Alu | TS4177
Topstar
AU109AT20
ab € 213,87*
Zubehör
Bürostuhl Miami, Kunststoff Weiß Bezug Lila, Fußkreuz Alu | TS4186
Topstar
AU139AT33
ab € 256,00*
Zubehör
Bürostuhl Miami, Kunststoff Weiß Bezug Royalblau, Fußkreuz Alu | TS4183
Topstar
AU139AT38
ab € 253,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen