Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porto Schreibtisch, Platte Onyx, HxBxT 720 x 800 x 800 mm | GF1646


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Porto Schreibtisch, Platte Onyx, HxBxT 720 x 800 x 800 mm | GF1646
Porto Schreibtisch, Platte Onyx, HxBxT 720 x 800 x 800 mm | GF1646
Porto Schreibtisch, Platte Onyx, HxBxT 720 x 800 x 800 mm | GF1646
Porto Schreibtisch, Platte Onyx, HxBxT 720 x 800 x 800 mm | GF1646
Porto Schreibtisch, Platte Onyx, HxBxT 720 x 800 x 800 mm | GF1646
Porto Schreibtisch, Platte Onyx, HxBxT 720 x 800 x 800 mm | GF1646
Porto Schreibtisch, Platte Onyx, HxBxT 720 x 800 x 800 mm | GF1646
Artikel-Nr.:
     261-GF1646
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-520101-OL
EAN/GTIN:
     4038933470009
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Besprechungstisch
Konferenztisch
Porto Schreibtisch, Platte Onyx, HxBxT 720 x 800 x 800 mm | GF1646

Porto Schreibtisch
HxBxT 720 x 800 x 800 mm
Platte Onyx
Gestell lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Serienname:
Porto
Ausführung:
4 Füße
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Tischform:
Rechteck
Möbeltyp:
Schreibtische
Höhenverstellung mm:
Ohne Höhenverstellung
Gestellfarbe:
Lichtgrau
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
4-Fuß
Höhe mm:
720
Breite mm:
800
Tiefe mm:
800
Material Gestell:
Stahl
Dekorfarbe:
Graphit
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, bürotisch 80x80cm, bürotisch, bürotisch 80 x 80, Winkeltische, Arbeitstische, Winkelarbeitstische, Büroarbeitstische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,03*
€ 218,20*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,07*
€ 219,67*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,05*
€ 472,35*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,67*
€ 261,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,95*
€ 259,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,87*
€ 246,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,04*
€ 239,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,89*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,28*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,27*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,63*
Zubehör
Topstar
8170G20
ab € 83,64*
Zubehör
Topstar
8170G26
ab € 83,20*
Zubehör
Topstar
48643G22
ab € 84,17*
Zubehör
Topstar
8170G04
ab € 95,94*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-AA
ab € 514,14*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-BB
ab € 513,10*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-LL
ab € 588,53*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-NN
ab € 514,04*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-OO
ab € 509,80*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-WW
ab € 514,14*
Zubehör
Geramöbel
N-520105-OL
ab € 287,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.