Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Artikel
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1000 x 425 x 1536 mm, Farbe Nussbaum | GF1756
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-GF1756
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
N-10D410-NN
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1000 x 425 x 1536 mm, Farbe Nussbaum | GF1756
Flügeltürenschrank Porto
BxTxH 1000 x 425 x 1536 mm
3 Fachböden
4 Ordnerhöhen
Nussbaum
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Mobil:
Nicht mobil
Schranktyp:
Flügeltürenschrank
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Ausführung Böden:
Melaminbeschichtet
Tragkraft Boden kg:
20
Leitfähig:
Nicht leitfähig
Möbeltyp:
Schränke
Serienname:
SoftForm
Höhe mm:
1536
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
425
Material Gestell:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Böden:
3
Farbe:
Onyx
... >
Büromöbel
>
Büroschränke
>
Flügeltürenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
flügeltürenschrank nußbaum geramöbel
,
drehtür schrank
,
geramöbel drehtürenschrank
,
Aktenschrank
,
Archivregal
,
Büromehrzweckschrank
,
Büroregalschrank
,
Ordner-Schrank
,
Ordnerregal
,
Ordnerschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,84*
€ 617,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,80*
€ 600,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,29*
€ 592,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,88*
€ 572,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,75*
€ 509,02
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcontainer mit 3 Schubfächern und Materialschubfach 800 tief, Ahorn
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 374,77*
Zubehör
Rollcontainer mit 3 Schubfächern und Materialschubfach 800 tief, Buche
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 374,75*
Zubehör
Rollcontainer mit 3 Schubfächern und Materialschubfach 800 tief, LiGr
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 373,41*
Zubehör
Rollcontainer mit Hängeregistratur und Materialschubfach 800 tief, Ahorn
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 383,74*
Zubehör
Rollcontainer mit Hängeregistratur und Materialschubfach 800 tief, Buche
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 360,42*
Zubehör
Rollcontainer mit Hängeregistratur und Materialschubfach 800 tief, LiGr
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 381,69*
Zubehör
9900066138, Rollcontainer Onyx/Onyx 438x800x565,3 Sb.
k.A.
N-530351-OO
ab € 377,28*
Zubehör
9900066139, Rollcontainer Onyx/Onyx 438x800x565,Sb.+HR
k.A.
N-530352-OO
ab € 385,96*
Zubehör
Konferenztisch
Geramöbel
N-520101-NL
ab € 156,96*
Zubehör
Konferenztisch
Geramöbel
N-520102-NL
ab € 172,21*
Zubehör
Konferenztisch
Geramöbel
N-520103-NL
ab € 187,43*
Zubehör
Konferenztisch
Geramöbel
N-520146-NL
ab € 207,65*
Zubehör
Porto Schreibtisch, Platte Onyx, HxBxT 720 x 1200 x 800 mm | GF1652
Geramöbel
N-520102-OL
ab € 193,79*
Zubehör
Porto Schreibtisch, Platte Onyx, HxBxT 720 x 1600 x 800 mm | GF1658
Geramöbel
N-520103-OL
ab € 211,45*
Zubehör
Porto Schreibtisch, Platte Onyx, HxBxT 720 x 1800 x 800 mm | GF1664
Geramöbel
N-520146-OL
ab € 233,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen