Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Schreibtisch, Farbe Lichtgrau, HxBxT 680-820x1200x800 mm | GF1906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carlo Schreibtisch, Farbe Lichtgrau, HxBxT 680-820x1200x800 mm | GF1906
Carlo Schreibtisch, Farbe Lichtgrau, HxBxT 680-820x1200x800 mm | GF1906
Carlo Schreibtisch, Farbe Lichtgrau, HxBxT 680-820x1200x800 mm | GF1906
Carlo Schreibtisch, Farbe Lichtgrau, HxBxT 680-820x1200x800 mm | GF1906
Carlo Schreibtisch, Farbe Lichtgrau, HxBxT 680-820x1200x800 mm | GF1906
Carlo Schreibtisch, Farbe Lichtgrau, HxBxT 680-820x1200x800 mm | GF1906
Carlo Schreibtisch, Farbe Lichtgrau, HxBxT 680-820x1200x800 mm | GF1906
Artikel-Nr.:
     261-GF1906
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647102-LS
EAN/GTIN:
     4038933483818
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Carlo Schreibtisch, Farbe Lichtgrau, HxBxT 680-820x1200x800 mm | GF1906

Büromöbelsystem Carlo
Schreibtisch
mit Höhenverstellung
HxBxT 680-820 x 1200 x 800 mm
Platte in Lichtgrau
Gestell in alusilber ähnlich RAL 9006
Weitere Informationen:
Ausführung:
Beide Füße lang
Art der Höhenverstellung:
Manuell
Möbeltyp:
Schreibtisch
Höhenverstellung mm:
680 - 820
Gestellfarbe:
Alusilber
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
C-Fuß
Serienname:
Carlo
Höhe mm:
680 - 820
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
800
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Höhenverstellbereich mm:
680-820
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Verkaufseinheit:
VE
HxBxT mm:
680-820x1200x800
Farbe:
Lichtgrau
Dekorfarbe:
Lichtgrau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 253,68*
€ 307,30*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,74*
€ 307,32*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,79*
€ 308,53*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,78*
€ 339,84*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,03*
€ 346,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,80*
€ 412,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,68*
€ 407,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,22*
€ 383,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,74*
€ 378,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,03*
€ 345,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 373,31*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 373,02*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 372,83*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 381,75*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 358,59*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 383,18*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,22*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,27*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,62*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,70*
Zubehör
k.A.
N-530351-OO
ab € 375,19*
Zubehör
k.A.
N-530352-OO
ab € 383,60*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
ab € 25,40*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
ab € 25,32*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
ab € 25,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.