Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Schreibtisch, einseitig verkürzt, HxBxT 680-820x1200x800 mm, Weiß | GF1909-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carlo Schreibtisch, einseitig verkürzt, HxBxT 680-820x1200x800 mm, Weiß | GF1909-01
Carlo Schreibtisch, einseitig verkürzt, HxBxT 680-820x1200x800 mm, Weiß | GF1909-01
Artikel-Nr.:
     261-GF1909-01
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647102-WS-Z
EAN/GTIN:
     4038933503806
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Carlo Schreibtisch, einseitig verkürzt, HxBxT 680-820x1200x800 mm, Weiß | GF1909-01

Büromöbelsystem Carlo Schreibtisch
einseitig verkürzt
mit Höhenverstellung
HxBxT 680-820 x 1200 x 800 mm
Platte in Weiß
Gestell in alusilber ähnlich RAL 9006
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verkürzter Fuß links/rechts anbaubar
Möbeltyp:
Anbau-Schreibtisch
Höhenverstellung mm:
680 - 820
Gestellfarbe:
Alusilber
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
C-Fuß
Serienname:
Carlo
Höhe mm:
680 - 820
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
800
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Art der Höhenverstellung:
Manuell
Höhenverstellbereich mm:
680-820
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Verkaufseinheit:
VE
HxBxT mm:
680-820x1200x800
Farbe:
Weiß
Dekorfarbe:
Weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 286,70*
€ 344,48*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,75*
€ 344,50*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,64*
€ 374,14*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,14*
€ 445,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,31*
€ 440,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,83*
€ 422,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,32*
€ 413,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,64*
€ 370,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 372,88*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 372,95*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 373,29*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 381,46*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 358,25*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 321,32*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,22*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,40*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,63*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 96,03*
Zubehör
k.A.
N-530351-OO
ab € 374,61*
Zubehör
k.A.
N-530352-OO
ab € 383,50*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
ab € 25,39*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
ab € 25,41*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
ab € 25,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.