Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Verkettungsplatte Fünfeck, BxT 1225x1225 mm, in Buche hell | GF1925


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carlo Verkettungsplatte Fünfeck, BxT 1225x1225 mm, in Buche hell | GF1925
Carlo Verkettungsplatte Fünfeck, BxT 1225x1225 mm, in Buche hell | GF1925
Carlo Verkettungsplatte Fünfeck, BxT 1225x1225 mm, in Buche hell | GF1925
Carlo Verkettungsplatte Fünfeck, BxT 1225x1225 mm, in Buche hell | GF1925
Carlo Verkettungsplatte Fünfeck, BxT 1225x1225 mm, in Buche hell | GF1925
Carlo Verkettungsplatte Fünfeck, BxT 1225x1225 mm, in Buche hell | GF1925
Carlo Verkettungsplatte Fünfeck, BxT 1225x1225 mm, in Buche hell | GF1925
Artikel-Nr.:
     261-GF1925
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647510-BS
EAN/GTIN:
     4038933507804
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte
Carlo Verkettungsplatte Fünfeck, BxT 1225x1225 mm, in Buche hell | GF1925

Büromöbelsystem Carlo
Fünfeck Verkettungsplatte
HxBxT 600-820 x 1225 x 1225 mm
Platte in Buche hell
Weitere Informationen:
Breite mm:
1225
Serienname:
Carlo
Ausführung:
Fünfeck
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Tischform:
Fünfeck
Möbeltyp:
Verkettungsplatten
HxBxT mm:
680-820x1225x1225
Höhenverstellung mm:
680 - 820
Gestellfarbe:
Alusilber
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
Rundrohr
Höhe mm:
680 - 820
Tiefe mm:
1225
Material Gestell:
Stahl
Art der Höhenverstellung:
Manuell
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Buche hell
Dekorfarbe:
Buche hell
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckplatte buche, schreibtisch eckerweiterung, Schreibtisch, Büroschreibtisch, Winkeltische, Bürotische, Arbeitstische, Winkelarbeitstische, Büroarbeitstische
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,19*
€ 294,62*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,68*
€ 295,98*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,77*
€ 330,28*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,59*
€ 332,55*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 315,46*
€ 377,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,55*
€ 395,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,01*
€ 391,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,63*
€ 364,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,32*
€ 359,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,59*
€ 327,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-647510-OS
ab € 272,77*
Ähnlich
Geramöbel
N-647510-AS
ab € 315,66*
Ähnlich
Geramöbel
N-647510-145230-0006
ab € 316,74*
Ähnlich
Geramöbel
N-647510
ab € 316,59*
Ähnlich
Geramöbel
N-647510-LS
ab € 243,11*
Ähnlich
Geramöbel
N-647510-AS
ab € 241,73*
Ähnlich
Geramöbel
N-647510-WS
ab € 241,94*
Ähnlich
Geramöbel
N-647510-NS
ab € 242,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.