Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bienvenue Empfangstheke, Design-Aufsatz, Farbe ahorn | GF2074


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bienvenue Empfangstheke, Design-Aufsatz, Farbe ahorn | GF2074
Bienvenue Empfangstheke, Design-Aufsatz, Farbe ahorn | GF2074
Bienvenue Empfangstheke, Design-Aufsatz, Farbe ahorn | GF2074
Bienvenue Empfangstheke, Design-Aufsatz, Farbe ahorn | GF2074
Bienvenue Empfangstheke, Design-Aufsatz, Farbe ahorn | GF2074
Bienvenue Empfangstheke, Design-Aufsatz, Farbe ahorn | GF2074
Bienvenue Empfangstheke, Design-Aufsatz, Farbe ahorn | GF2074
Artikel-Nr.:
     261-GF2074
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-830603-A
EAN/GTIN:
     4038933480473
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Thekenaufsatz
Bienvenue Empfangstheke, Design-Aufsatz, Farbe ahorn | GF2074

Bienvenue Empfangstheke
Design-Aufsatz
HxB 1012 x 500 mm
Dekor: Ahorn
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Empfangstheke
Ausführung:
Design-Aufsatz
Gestellfarbe:
alusilber ähnlich RAL 9006
Möbeltyp:
Empfangstheke
Serienname:
Bienvenue
Höhe mm:
1012
Breite mm:
500
Dekorfarbe:
Ahorn
Verkaufseinheit:
VE
HxBxT mm:
1012x500
Korpusfarbe:
Ahorn
Farbe:
Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Thekenaufsatzelement, thekenaufsatz ahorn, thekenaufsatz, geramöbel empfangstheke, Promotion-Theke, Promotiontheke, Werbe-Theke, Werbetheke, empfangstheke buche, empfangstheke, Theke, Büro-Möbel, Empfangsbereich, Büro-Einrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 120,54*
€ 151,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,24*
€ 152,15*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,54*
€ 170,39*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,77*
€ 170,69*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,41*
€ 194,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,39*
€ 202,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,37*
€ 200,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-830603-O
ab € 136,22*
Ähnlich
Geramöbel
N-830603-L
ab € 120,30*
Ähnlich
Geramöbel
N-830603-B
ab € 120,08*
Ähnlich
Geramöbel
N-830603-W
ab € 120,73*
Ähnlich
Geramöbel
N-830603-N
ab € 120,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.