Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladencaddy mit Hängeregistratur, HxBxT 1155x515x600 mm, lichtgrau | GF4144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladencaddy mit Hängeregistratur, HxBxT 1155x515x600 mm, lichtgrau | GF4144
Rollladencaddy mit Hängeregistratur, HxBxT 1155x515x600 mm, lichtgrau | GF4144
Rollladencaddy mit Hängeregistratur, HxBxT 1155x515x600 mm, lichtgrau | GF4144
Rollladencaddy mit Hängeregistratur, HxBxT 1155x515x600 mm, lichtgrau | GF4144
Rollladencaddy mit Hängeregistratur, HxBxT 1155x515x600 mm, lichtgrau | GF4144
Artikel-Nr.:
     261-GF4144
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-01HR-SL
EAN/GTIN:
     4038933109503
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Archivregal
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Rollladencaddy mit Hängeregistratur, HxBxT 1155x515x600 mm, lichtgrau | GF4144

Rollladencaddy
mit Hängeregistraturauszug
HxBxT 1155 x 515 x 600 mm
inkl. 4 Rollen, davon 2 feststellbar
Rollladen mittels Schlüssel abschließbar
Komplett in lichtgrau
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Mobil:
Mobil
Schranktyp:
Caddy
Verriegelung:
Zylinderschloss
Ausführung Böden:
Melaminbeschichtet
Leitfähig:
Nicht leitfähig
Möbeltyp:
Caddy
Serienname:
Componenta
Höhe mm:
1155
Breite mm:
515
Tiefe mm:
600
Verkaufseinheit:
VE
Ausstattung:
Hängeregister
Farbe:
Lichtgrau
Material Gestell:
Melamin
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 620,41*
€ 714,59*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,72*
€ 717,51*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,36*
€ 760,15*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,01*
€ 771,55*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,48*
€ 774,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,55*
€ 918,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,73*
€ 906,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,92*
€ 881,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,72*
€ 855,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,01*
€ 805,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10D308-NN
ab € 264,53*
Zubehör
k.A.
N-10D308-OO
ab € 282,32*
Zubehör
Geramöbel
N-657102-OS
ab € 268,17*
Zubehör
Geramöbel
N-657103-OS
ab € 285,20*
Zubehör
Geramöbel
N-657146-OS
ab € 307,39*
Zubehör
Geramöbel
N-657147-OS
ab € 329,88*
Zubehör
Geramöbel
N-657101-OS
ab € 250,05*
Zubehör
Geramöbel
N-657101-LS
ab € 222,98*
Zubehör
Geramöbel
N-657101-BS
ab € 222,08*
Zubehör
Geramöbel
N-657101-AS
ab € 222,55*
Zubehör
Geramöbel
N-657101-WS
ab € 223,29*
Zubehör
Geramöbel
N-657101-NS
ab € 222,43*
Zubehör
Geramöbel
N-657102-LS
ab € 238,21*
Zubehör
Geramöbel
N-657102-BS
ab € 237,35*
Zubehör
Geramöbel
N-657102-AS
ab € 237,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.