Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Componenta - Hängeregistraturschrank in Lichtgrau mit 4 Schüben, HxBxT 1536 x 1536 x 425 mm | GL1870-LGLG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Componenta - Hängeregistraturschrank in Lichtgrau mit 4 Schüben, HxBxT 1536 x 1536 x 425 mm | GL1870-LGLG
Componenta - Hängeregistraturschrank in Lichtgrau mit 4 Schüben, HxBxT 1536 x 1536 x 425 mm | GL1870-LGLG
Componenta - Hängeregistraturschrank in Lichtgrau mit 4 Schüben, HxBxT 1536 x 1536 x 425 mm | GL1870-LGLG
13.jpg
Componenta - Hängeregistraturschrank in Lichtgrau mit 4 Schüben, HxBxT 1536 x 1536 x 425 mm | GL1870-LGLG
71.jpg
Componenta - Hängeregistraturschrank in Lichtgrau mit 4 Schüben, HxBxT 1536 x 1536 x 425 mm | GL1870-LGLG
Componenta - Hängeregistraturschrank in Lichtgrau mit 4 Schüben, HxBxT 1536 x 1536 x 425 mm | GL1870-LGLG
Artikel-Nr.:
     261-GL1870-LGLG
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10HR410-LL
EAN/GTIN:
     4038933094786
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
Componenta - Hängeregistraturschrank in Lichtgrau mit 4 Schüben, HxBxT 1536 x 1536 x 425 mm | GL1870-LGLG

Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik.
Als modular aufgebautes Schranksystem kann es variabel gestaltet werden und ermöglicht unter Einhaltung der Systemhöhen die optimale Raumnutzung.

Korpus und Fachböden sind aus einer Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung und Kunststoffumleimer.
Der Korpus ist 19 mm stark, Abdeck- und Fußplatten sind 25 mm dick.
Die 8 mm starke und eingenutete Sichtrückwand eignet sich optimal für das Aufstellen frei im Raum.

Die Nutztiefe beträgt 330 mm.

Die Auszüge sind mit 2-bahnigen Stahl-Hängerahmen in Anthrazit auf kugelgelagerten Teleskop-Vollauszügen für DIN-A4 Mappen ausgestattet.

Serienmäßige Auszugssperre und Zentralverriegelung.

Auf Wunsch können Sie Ihren Componenta-Schrank mit Standfüßen oder mit einem pulverbeschichtetem Stahlsockel ergänzen.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Schranktyp:
Hängeregistraturschrank
Möbeltyp:
Hängeregistratur
Serienname:
Componenta
Höhe mm:
1536
Breite mm:
1536
Tiefe mm:
425
Material Gestell:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Ausstattung:
4 Schübe
Farbe Korpus:
Lichtgrau
Farbe Front:
Lichtgrau
Ordnerhöhen:
4
Farbe:
Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: hängeregisterschrank lichtgrau, hängeregisterschrank, Aktengarderobenschrank, Schiebetürenschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), HÄngeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 937,32*
€ 999,53*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 939,92*
€ 1.004,01*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 998,65*
€ 1.065,52*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.004,19*
€ 1.069,74*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.017,18*
€ 1.087,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,47*
€ 1.294,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,33*
€ 1.292,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,83*
€ 1.262,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,01*
€ 1.238,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,18*
€ 1.210,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
N-10HR410-GG
ab € 999,94*
Ähnlich
Geramöbel
N-10HR310-OO
ab € 806,05*
Ähnlich
Geramöbel
N-10HR310-AA
ab € 801,53*
Ähnlich
Geramöbel
N-10HR310-BB
ab € 800,16*
Ähnlich
Geramöbel
N-10HR310-LL
ab € 801,46*
Ähnlich
Geramöbel
N-10HR310-NN
ab € 803,00*
Ähnlich
Geramöbel
N-10HR310-WW
ab € 801,89*
Ähnlich
Geramöbel
N-10HR410-AA
ab € 936,15*
Ähnlich
Geramöbel
N-10HR410-BB
ab € 933,98*
Ähnlich
Geramöbel
N-10HR410-NN
ab € 940,27*
Ähnlich
Geramöbel
N-10HR410-WW
ab € 934,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.