Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Schrankbeschläge
>
Bodenträger Schrankbeschlag
>
Artikel
Componenta – Extra-Fachboden in für , BxT 1000 x 372 mm | GL1886-AHAH
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-GL1886-AHAH
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
N-10EB10-A
EAN/GTIN:
4038933093383
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
Fach-Boden
Componenta – Extra-Fachboden in für , BxT 1000 x 372 mm | GL1886-AHAH
Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik.
Als modular aufgebautes Schranksystem kann es variabel gestaltet werden und ermöglicht unter Einhaltung der Systemhöhen die optimale Raumnutzung.
Der Fachboden für ist aus einer Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung und Kunststoffumleimer und hat eine Stärke von 25 mm.
Er wird mit Befestigungsmaterial geliefert.
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Ausführung Böden:
Melaminbeschichtet
Möbeltyp:
Fachböden
Serienname:
Componenta
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
372
Farbe:
Ahorn
Material Gestell:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft Boden kg:
50
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Fachboden
,
Zusatz-Fachboden
,
Zusatzfachboden
,
fachboden geramöbel
,
bodenträger schrankbeschlag
,
Aktengarderobenschrank
,
Schiebetürenschrank
,
Flügeltürenschrank
,
Aktenschrank (Flügeltüren)
,
Aufsatzschrank
,
Beistellschrank
,
Garderobenschrank (Flügeltüren)
,
HÄngeregistraturschrank (Flügeltüren)
,
Karteischrank (Flügeltüren)
,
Registraturschrank
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,90*
€ 36,84*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,14*
€ 38,29*
Lager 3551
20 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 56,76*
€ 75,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Componenta – Extra-Fachboden in für , BxT 1000 x 372 mm | GL1886-BUBU
Geramöbel
N-10EB10-B
ab € 25,81*
Ähnlich
Componenta – Extra-Fachboden in für , BxT 1000 x 372 mm | GL1886-LGLG
Geramöbel
N-10EB10-L
ab € 25,81*
Ähnlich
Componenta – Extra-Fachboden in für , BxT 1000 x 372 mm | GL1886-NUNU
Geramöbel
N-10EB10-N
ab € 25,84*
Ähnlich
Componenta – Extra-Fachboden in für , BxT 1000 x 372 mm | GL1886-ONON
Geramöbel
N-10EB10-O
ab € 25,89*
Ähnlich
Componenta – Extra-Fachboden in für , BxT 1000 x 372 mm | GL1886-WEWE
Geramöbel
N-10EBS10-W
ab € 25,75*
Ähnlich
Componenta – Extra-Fachboden in für , BxT 1200 x 372 mm | GL1887-AHAH
Geramöbel
N-10EB12-A
ab € 30,19*
Ähnlich
Componenta – Extra-Fachboden in für , BxT 1200 x 372 mm | GL1887-BUBU
Geramöbel
N-10EB12-B
ab € 30,12*
Ähnlich
Componenta – Extra-Fachboden in für , BxT 1200 x 372 mm | GL1887-LGLG
Geramöbel
N-10EB12-L
ab € 30,24*
Ähnlich
Componenta – Extra-Fachboden in für , BxT 1200 x 372 mm | GL1887-NUNU
Geramöbel
N-10EB12-N
ab € 29,99*
Ähnlich
Componenta – Extra-Fachboden in für , BxT 1200 x 372 mm | GL1887-ONON
Geramöbel
N-10EB12-O
ab € 30,20*
Ähnlich
Componenta – Extra-Fachboden in für , BxT 1200 x 372 mm | GL1887-WEWE
Geramöbel
N-10EB12-W
ab € 30,28*
Ähnlich
Componenta – Extra-Fachboden in für , BxT 1600 x 372 mm | GL1888-AHAH
Geramöbel
N-10EBMS16-A
ab € 20,28*
Ähnlich
Componenta – Extra-Fachboden in für , BxT 1600 x 372 mm | GL1888-BUBU
Geramöbel
N-10EBMS16-B
ab € 20,28*
Ähnlich
Componenta – Extra-Fachboden in für , BxT 1600 x 372 mm | GL1888-LGLG
Geramöbel
N-10EBMS16-L
ab € 20,26*
Ähnlich
Componenta – Extra-Fachboden in für , BxT 1600 x 372 mm | GL1888-NUNU
Geramöbel
N-10EBMS16-N
ab € 20,30*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen