Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Componenta – Extra-Fachboden in für , BxT 1000 x 372 mm | GL1886-WEWE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Componenta – Extra-Fachboden in für , BxT 1000 x 372 mm | GL1886-WEWE
Componenta – Extra-Fachboden in für , BxT 1000 x 372 mm | GL1886-WEWE
13.jpg
71.jpg
Artikel-Nr.:
     261-GL1886-WEWE
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10EBS10-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Schiebetürenschrank
Flügeltürenschrank
Aktenschrank (Flügeltüren)
Componenta – Extra-Fachboden in für , BxT 1000 x 372 mm | GL1886-WEWE

Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik.
Als modular aufgebautes Schranksystem kann es variabel gestaltet werden und ermöglicht unter Einhaltung der Systemhöhen die optimale Raumnutzung.

Der Fachboden für ist aus einer Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung und Kunststoffumleimer und hat eine Stärke von 25 mm.

Er wird mit Befestigungsmaterial geliefert.
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Ausführung Böden:
Melaminbeschichtet
Möbeltyp:
Fachböden
Serienname:
Componenta
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
372
Farbe:
Weiß
Material Gestell:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft Boden kg:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-10EB10-A
ab € 25,90*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EB10-B
ab € 25,81*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EB10-L
ab € 25,81*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EB10-N
ab € 25,84*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EB10-O
ab € 25,89*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EB12-A
ab € 30,19*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EB12-B
ab € 30,12*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EB12-L
ab € 30,24*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EB12-N
ab € 29,99*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EB12-O
ab € 30,20*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EB12-W
ab € 30,28*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBMS16-A
ab € 20,28*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBMS16-B
ab € 20,28*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBMS16-L
ab € 20,26*
Ähnlich
Geramöbel
N-10EBMS16-N
ab € 20,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.