Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Componenta – Metall-Sockel für Regal/Flügeltürenschrank/Schiebetürenschrank/Hängeregistraturschrank/Kombi-Schrank/Akten-Garderobenschrank, HxB 50... | GL8081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Componenta – Metall-Sockel für Regal/Flügeltürenschrank/Schiebetürenschrank/Hängeregistraturschrank/Kombi-Schrank/Akten-Garderobenschrank, HxB 50... | GL8081
Componenta – Metall-Sockel für Regal/Flügeltürenschrank/Schiebetürenschrank/Hängeregistraturschrank/Kombi-Schrank/Akten-Garderobenschrank, HxB 50... | GL8081
Componenta – Metall-Sockel für Regal/Flügeltürenschrank/Schiebetürenschrank/Hängeregistraturschrank/Kombi-Schrank/Akten-Garderobenschrank, HxB 50... | GL8081
13.jpg
Componenta – Metall-Sockel für Regal/Flügeltürenschrank/Schiebetürenschrank/Hängeregistraturschrank/Kombi-Schrank/Akten-Garderobenschrank, HxB 50... | GL8081
71.jpg
Artikel-Nr.:
     261-GL8081
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10MS10-S
EAN/GTIN:
     4038933100234
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Componenta – Metall-Sockel für Regal/Flügeltürenschrank/Schiebetürenschrank/Hängeregistraturschrank/Kombi-Schrank/Akten-Garderobenschrank, HxB 50... | GL8081

Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik.
Als modular aufgebautes Schranksystem kann es variabel gestaltet werden und ermöglicht unter Einhaltung der Systemhöhen die optimale Raumnutzung.

Der Metall-Sockel ist in Alusilber pulverbeschichtet.
Er ist mit stabilen Justierfüßen ausgestattet, die bis 10 mm höhenverstellbar sind.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Möbeltyp:
Stahlsockel
Serienname:
Componenta
Höhe mm:
50
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
425
Material Gestell:
Stahl
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Regal/Flügeltürenschrank/Schiebetürenschrank/Hängeregistraturschrank/Kombi-Schrank/Akten-Garderobenschrank
Farbe:
Alusilber
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Aktenschrank, Ordner-Schrank, Ordnerschrank, Flügeltür Lagerregal, Flügeltüren Lagerregal, Flügeltürsatz Lagerregal, Lagerregalflügeltür, Garderobenschrank Sockel, Kombischrank mit Registraturauszug, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Hängeregisterschrank, Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, Rollladenschrank Sockel, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank geramöbel, schiebetür schrank, hängeregistraturschrank tiefe 40 cm, Aktengarderobenschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), HÄngeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 44,14*
€ 58,03*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 44,26*
€ 58,03*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,49*
€ 58,52*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 44,46*
€ 59,58*
23 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 48,04*
€ 62,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-10MS12-Z
ab € 50,3794*
Ähnlich
Geramöbel
N-10MS12-S
ab € 50,4594*
Ähnlich
Geramöbel
N-10MS10-Z
ab € 40,70*
Ähnlich
Geramöbel
N-10SF4-Z
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.