Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XXL-Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, LxBxH 800 x 600 x 320 mm | KB0305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XXL-Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, LxBxH 800 x 600 x 320 mm | KB0305
XXL-Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, LxBxH 800 x 600 x 320 mm | KB0305
Artikel-Nr.:
     261-KB0305
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22623
EAN/GTIN:
     4260109960759
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
XXL-Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, LxBxH 800 x 600 x 320 mm | KB0305

XXL-Euronorm-Stapelbehälter
Außenmaß LxBxH 800 x 600 x 320 mm
Innenmaß LxBxH 760 x 560 x 305 mm
Inhalt 130 Liter
Traglast 130 kg
mit Griffleisten
Temperaturbeständig von -20° bis +80° C
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
Grau
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Griffausführung:
Griffleisten
Behältertyp:
Euronorm-Stapelbehälter
Stapelbar:
Stapelbar aufeinander
Verschließbar:
Als Zubehör
Lebensmittelecht:
Nicht lebensmittelecht
Haltegriffe:
Mit Haltegriff
Höhe mm:
320
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
130
Volumen Liter:
130
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, eurobehälter b800xt600xh320 mm grau, euro normbehälter, euro normbehälter grau, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter, Euronorm Stapelbehälte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,04*
€ 69,42*
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 61,75*
€ 78,00*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22627
ab € 28,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.