Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Kunststoffkiste
>
Artikel
XXL-Euronorm-Stapelbehälter mit Durchfassgriff, LxBxH 800 x 600 x 420 mm | KB0309
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-KB0309
Hersteller:
BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
22626
EAN/GTIN:
4260109960322
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
XXL-Euronorm-Stapelbehälter mit Durchfassgriff, LxBxH 800 x 600 x 420 mm | KB0309
XXL-Euronorm-Stapelbehälter
Außenmaß LxBxH 800 x 600 x 420 mm
Innenmaß LxBxH 760 x 560 x 405 mm
Inhalt 175 Liter
Traglast 175 kg
mit Durchfassgriff
Temperaturbeständig von -20° bis +80° C
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
Grau
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Griffausführung:
Durchfassgriff
Behältertyp:
Euronorm-Stapelbehälter
Stapelbar:
Stapelbar aufeinander
Verschließbar:
Als Zubehör
Lebensmittelecht:
Nicht lebensmittelecht
Haltegriffe:
Mit Haltegriff
Höhe mm:
420
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
175
Volumen Liter:
175
... >
Lager/Umwelt
>
Lagerbehälter
>
Transport-, Euronorm- & Stapelbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Eurokiste
,
Euronormbox
,
Eurostapelbehälter
,
KLT-Behälter
,
Kleinladungsträger
,
Kleinlastträger
,
Groß-Behälter
,
Großbehälter
,
Großbox
,
Großvolumenbehälter
,
Kunststoffkiste
,
Stapelbehälter
,
euro normbehälter grau
,
euro normbehälter
,
euro-behälter brb
,
Allzwecklagerbehälter
,
Transportkasten
,
AluminiumTransportkasten
,
AluTransportkasten
,
AluTransportkorb
,
Transportkorb
,
AluminiumTransportkorb
,
Transportbox
,
AluTransportbox
,
AluminiumTransportbox
,
Sichtlagerkästen aus Stahl
,
Sichtlagerbehälter
,
Euronorm Stapelbehälte
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,73*
€ 90,81*
Lager 827
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 85,06*
€ 104,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stülpdeckel,PP,f. Euronorm-Großbehälter Inhalt 175l,f. Behälter LxB 800x600mm,BxT 600x800mm,schwarz
k.A.
22627
ab € 30,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen