Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Kunststoffkiste
>
Artikel
Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, in PP Weiß, LxBxH 400 x 300 x 220 mm | KB0329
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-KB0329
Hersteller:
BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
22032
EAN/GTIN:
4052293220326
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter mit Griffleisten, in PP Weiß, LxBxH 400 x 300 x 220 mm | KB0329
Euronorm-Stapelbehälter in Weiß
Außenmaß LxBxH 400 x 300 x 220 mm
Innenmaß LxBxH 367 x 269 x 216 mm
Inhalt 21 Liter, Traglast 20 kg
Material: Polypropylen
mit Griffleisten
Temperaturbeständig von -20° bis +80° C
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Griffausführung:
Griffleisten
Behältertyp:
Euronorm-Transport-Stapelbehälter
Stapelbar:
Stapelbar aufeinander
Verschließbar:
Als Zubehör
Lebensmittelecht:
Lebensmittelecht
Haltegriffe:
Mit Haltegriff
Höhe mm:
220
Breite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
21
Länge mm:
400
Farbe:
Weiß
Volumen Liter:
21
... >
Hauptsortiment
>
Aktionen
>
Preishammer
... >
Arbeitstischsystem CANTOLAB
>
Planungsprogramm
>
STEP 8 Materialbereitstellung
... >
Arbeitstischsystem ALU
>
Planungsprogramm
>
STEP 8 Materialbereitstellung
... >
Werkbanksystem PROFI
>
Planungsprogramm
>
STEP 8 Materialbereitstellung
... >
Arbeitstischsystem UNIVERSAL
>
Planungsprogramm
>
STEP 8 Materialbereitstellung
... >
Lager/Umwelt
>
Lagerbehälter
>
Transport-, Euronorm- & Stapelbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Eurokiste
,
Euronormbox
,
Eurostapelbehälter
,
KLT-Behälter
,
Kleinladungsträger
,
Kleinlastträger
,
Kunststoffkiste
,
Stapelbehälter
,
euro-stapelbehälter l400xb300xh220mm
,
euro normbehälter
,
euro normbehälter weiß
,
Allzwecklagerbehälter
,
Transportkasten
,
AluminiumTransportkasten
,
AluTransportkasten
,
AluTransportkorb
,
Transportkorb
,
AluminiumTransportkorb
,
Transportbox
,
AluTransportbox
,
AluminiumTransportbox
,
Sichtlagerkästen aus Stahl
,
Sichtlagerbehälter
,
Euronorm Stapelbehälte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,94*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auflagedeckel Euron.-Stapelbehälter, LxB 400 x 300 mm, in Weiß | TP0605
BRB-Lagertechnik
22187
ab € 10,97*
Zubehör
Auflagedeckel für Euronorm-Stapelbehälter, LxB 400 x 300 mm, in Blau | KB0372
BRB-Lagertechnik
55512
ab € 7,40*
Zubehör
Auflagedeckel für Euronorm-Stapelbehälter, LxB 400 x 300 mm, in Grau | KB0375
BRB-Lagertechnik
55510
ab € 7,95*
Zubehör
Auflagedeckel für Euronorm-Stapelbehälter, LxB 400 x 300 mm, in Rot | KB0373
BRB-Lagertechnik
55511
ab € 7,95*
Zubehör
Auflagedeckel für Euronorm-Stapelbehälter, LxB 600 x 400 mm, in Blau | KB0376
BRB-Lagertechnik
22769
ab € 13,23*
Zubehör
Auflagedeckel für Euronorm-Stapelbehälter, LxB 600 x 400 mm, in Grau | KB0379
BRB-Lagertechnik
32713
ab € 14,72*
Zubehör
Auflagedeckel für Euronorm-Stapelbehälter, LxB 600 x 400 mm, in Rot | KB0377
BRB-Lagertechnik
22770
ab € 13,56*
Zubehör
Auflagedeckel für Euronorm-Stapelbehälter, LxB 600 x 400 mm, in Weiß | KB0378
BRB-Lagertechnik
22158
ab € 13,09*
Zubehör
Scharnierdeckel für Euronorm-Stapelbehälter, LxB 400 x 300 mm, in Blau | KB0380
BRB-Lagertechnik
55739
ab € 10,21*
Zubehör
Scharnierdeckel für Euronorm-Stapelbehälter, LxB 400 x 300 mm, in Grau | KB0383
BRB-Lagertechnik
55714
ab € 10,23*
Zubehör
Scharnierdeckel für Euronorm-Stapelbehälter, LxB 400 x 300 mm, in Rot | KB0381
BRB-Lagertechnik
55740
ab € 10,89*
Zubehör
Scharnierdeckel für Euronorm-Stapelbehälter, LxB 400 x 300 mm, in Weiß | KB0382
BRB-Lagertechnik
22954
ab € 10,47*
Zubehör
Scharnierdeckel für Euronorm-Stapelbehälter, LxB 600 x 400 mm, in Blau | KB0384
BRB-Lagertechnik
22797
ab € 13,42*
Zubehör
Scharnierdeckel für Euronorm-Stapelbehälter, LxB 600 x 400 mm, in Grau | KB0387
BRB-Lagertechnik
22796
ab € 14,08*
Zubehör
Scharnierdeckel für Euronorm-Stapelbehälter, LxB 600 x 400 mm, in Rot | KB0385
BRB-Lagertechnik
22798
ab € 14,09*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen