Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Regalkasten
>
Etiketten Regalkasten
>
Artikel
Etiketten 26 x 80 mm, VE = 100 Stück | KB1083
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-KB1083
Hersteller:
Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
6068.00.6465 x100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
etiketten regalkasten
Etiketten 26 x 80 mm, VE = 100 Stück | KB1083
Etiketten 26 x 80 mm
VE = 100 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Farbe:
Weiß
VE/Stück:
100
Kastentyp:
Sichtlagerkästen
Serie:
PE
Verkaufseinheit:
VE
Geeignet für:
LxBxH: 230 x 140 x 130
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Lagerkasten
,
EuroFix Kasten
,
Sichtlagerkästen
,
Sichtlagerbehälter
,
Lagerbehälter
,
Transportbehälter
,
Transportkasten
,
Regalkasten
,
Regalbehälter
,
Klarsichtmagazin
,
Klarsichtmagazinsystem
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,49*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etiketten 26 x 80 mm, VE = 100 Stück | KB1084
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,50*
Ähnlich
Etiketten 30 x 188 mm, VE = 100 Stück | KB1087
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,76*
Ähnlich
Etiketten 30 x 188 mm, VE = 100 Stück | KB1088
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,68*
Ähnlich
Etiketten 32 x 120 mm, VE = 100 Stück | KB1085
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 29,09*
Ähnlich
Etiketten 32 x 120 mm, VE = 100 Stück | KB1086
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 24,05*
Ähnlich
RasterPlan Etiketten weiß für LSK Gr. 7
RASTERPLAN
6068.00.6665
ab € 0,18*
Ähnlich
RasterPlan Etiketten weiß für LSK Gr. 8
RASTERPLAN
6068.00.6765
ab € 0,11967*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen