Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten 30 x 188 mm, VE = 100 Stück | KB1087


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten 30 x 188 mm, VE = 100 Stück | KB1087
Etiketten 30 x 188 mm, VE = 100 Stück | KB1087
Artikel-Nr.:
     261-KB1087
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6068.00.6065 x100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
etiketten regalkasten
Etiketten 30 x 188 mm, VE = 100 Stück | KB1087

Etiketten 30 x 188 mm
VE = 100 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Farbe:
Weiß
VE/Stück:
100
Kastentyp:
Sichtlagerkästen
Serie:
PE
Verkaufseinheit:
VE
Geeignet für:
LxBxH: 500 x 300 x 200
Weitere Suchbegriffe: Lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazin, Klarsichtmagazinsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,49*
Ähnlich
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,60*
Ähnlich
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,52*
Ähnlich
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 29,06*
Ähnlich
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 24,00*
Ähnlich
RASTERPLAN
6068.00.6665
ab € 0,19*
Ähnlich
RASTERPLAN
6068.00.6765
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.