Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten gelb 240x500x150 mm, VE=10 Stück | KB2444


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Regalkasten gelb 240x500x150 mm, VE=10 Stück | KB2444
Regalkasten gelb 240x500x150 mm, VE=10 Stück | KB2444
Artikel-Nr.:
     261-KB2444
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     540304
EAN/GTIN:
     4250621503404
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten gelb 240x500x150 mm, VE=10 Stück | KB2444

Regalkasten gelb
Außenmaß LxBxH 500x240x150 mm
VE=10 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Mit Deckel:
Ohne Deckel
Länge mm:
500
Kastentyp:
Regalkästen
Serie:
Color
Einhängbar:
Nicht einhängbar
Höhe mm:
150
Breite mm:
240
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
10
Farbe:
Gelb
BxH mm:
240x150
Weitere Suchbegriffe: Regalkasten, Regallagerkasten, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten gelb, lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazin, Klarsichtmagazinsystem
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 94,21*
€ 112,78*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 98,38*
€ 117,71*
Lager 261
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 112,77*
€ 134,05*
pro Paket
Frei Haus
ab € 116,90*
€ 138,58*
3 Tage
13
pro Paket
Frei Haus
ab € 120,25*
€ 142,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,05*
€ 159,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 132,55*
€ 157,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,55*
€ 152,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,79*
€ 148,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,77*
€ 134,20
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 11,277* pro Stück)
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 21,46*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500502
ab € 10,04*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500501
ab € 9,57*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 0,4844*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 21,35*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530406
ab € 25,82*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530405
ab € 17,43*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530403
ab € 20,08*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530401
ab € 19,83*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530404
ab € 11,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.