Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Deckelbehälter Inhalt 23 Liter, LxBxH 600 x 400 x 130 mm in Blau | KB2826


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Deckelbehälter Inhalt 23 Liter, LxBxH 600 x 400 x 130 mm in Blau | KB2826
Euro-Deckelbehälter Inhalt 23 Liter, LxBxH 600 x 400 x 130 mm in Blau | KB2826
Artikel-Nr.:
     261-KB2826
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22980
EAN/GTIN:
     4052293229800
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Deckelbehälter Inhalt 23 Liter, LxBxH 600 x 400 x 130 mm in Blau | KB2826

Euro-Deckelbehälter
Außenmaß LxBxH 600 x 400 x 130 mm
Innenmaß LxBxH 567 x 367 x 116 mm
Inhalt ca. 23 Liter
Farbe Blau
Gewicht 2,5 kg
Material: Polyethylen
mit anscharnierten Deckel, verplombbar
Stapel- und palettierbar
Böden und Wände geschlossen
Temperaturbeständig von -40° bis +60° C
Resistent gegen die meisten Säuren und Öle - bitte anfragen
Einsatzkästen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Haltegriffe:
Ohne Haltegriffe
Produkttyp (Behältertyp):
Euro-Deckelbehälter
Höhe mm:
130
Breite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
600
Farbe:
Blau
Volumen Liter:
23
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-stapelbehälter blau, euro normbehälter, eurobehälter geschlossen, Lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazin, Klarsichtmagazinsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 35,71*
€ 48,92*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,01*
€ 49,18*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22960
ab € 22,94*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22957
ab € 22,93*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22959
ab € 22,92*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22958
ab € 21,90*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22975
ab € 29,47*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22976
ab € 32,00*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22966
ab € 24,34*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22965
ab € 25,04*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22964
ab € 23,09*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22970
ab € 26,73*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22967
ab € 26,73*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22969
ab € 26,78*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22968
ab € 24,59*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22977
ab € 33,81*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22979
ab € 34,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.