Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsschrank zur Selbstbestückung, mit Türe, Breite 650 mm | KB8727


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsschrank zur Selbstbestückung, mit Türe, Breite 650 mm | KB8727
Ordnungsschrank zur Selbstbestückung, mit Türe, Breite 650 mm | KB8727
Artikel-Nr.:
     261-KB8727
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1003.01.1013
EAN/GTIN:
     4251142215265
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Ordnungsschrank zur Selbstbestückung, mit Türe, Breite 650 mm | KB8727

Ordnungsschrank mit Sichtlagerkästen
HxBxT 1950 x 690 x 285 mm
zur Selbstbestückung
mit 4 Fachböden
Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Ordnungsschrank
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
1950
Ausführung Front:
mit Türen
Tragkraft Aufnahmeschiene/Fachboden kg:
30
Tiefe mm:
285
Breite mm:
690
Verkaufseinheit:
VE
Kästen Inklusive:
Ohne Kästen
Ausstattung:
4 Fachböden, zur Selbstbestückung
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, kappes lagersichtkasten, magazinschrank, Lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazin, Klarsichtmagazinsystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,52*
€ 569,56*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,53*
€ 570,94*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,27*
€ 576,32*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,61*
€ 655,49*
Frei Haus
ab € 597,12*
€ 694,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,49*
€ 780,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,67*
€ 757,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,17*
€ 745,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,92*
€ 721,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,61*
€ 670,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
2412.00.0305
ab € 13,69*
Zubehör
Kappes Systeme
2414.00.0305
ab € 21,35*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0652
ab € 0,65*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0653
ab € 0,75*
Zubehör
RASTERPLAN
6006.00.0654
ab € 0,75*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0550
ab € 1,11*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0552
ab € 1,09*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0554
ab € 1,11*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0553
ab € 1,11*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0551
ab € 1,12*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0450
ab € 2,39*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0452
ab € 2,30*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0454
ab € 2,33*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0453
ab € 2,33*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0451
ab € 2,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.