Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan Lagersichtkästen Gr. 8 85x105x45 mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN6006.00.0654
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     6006.00.0654
EAN/GTIN:
     4251142209516
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten aus schlag- und stoßfestes Polyethylen

Ausführung
• 8 verschiedene Kastengrößen in 5 Farben: grau, grün, blau, rot und gelb, mit umlaufenden Stapelrand
• bruch- und formstabil, stark beanspruchbar, umweltfreundlich, voll recycelbar
• temperaturbeständig: -40 °C bis +80 °C, daher auch unter extremen Klima-Bedingungen einzusetzen, beständig gegen Säuren, Öle und Laugen
• glatte Innenwände, daher leicht zu reinigen, lebensmittelecht
• für den Einsatz auf Förder- und Röllchenbahnen konzipiert
• Etikettenhalterung mit speziellen Klemmnasen, verhindern das Herausrutschen der Etiketten

Ausführung
• Länge 85 mm, 160 mm, 230 mm und 290 mm zur Aufnahme für RasterPlan Schlitzplatten geeignet

Lieferung
Lieferung: ohne Etiketten, Zubehör auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Schlagfest:
Ja
Werkstoff:
PE
Geeignet für Schlitzplatten:
Ja
Mit Deckel:
Optional
Prüfzeichen:
GS - EPH Dresden
Länge:
85 mm
Temperaturbeständigkeit min.:
-40 °C
Breite:
105 mm
Farbe:
Grau
Temperaturbeständigkeit max.:
80 °C
Höhe:
45 mm
Beständigkeit gegen:
Öl | Säure | Lauge
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox, Lagersichtkästen für Schlitzplatten, Lochplatten, Schlitzplatten, Sichtlagerkästen für Schlitzplatten, Sichtlagerkästen, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kunststoffkästen, Stapelkästen, Stapelboxen, Kunststoffboxen, RASTERPLAN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 0,75*
€ 1,48*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,48*
Lager 245
167
€ 7,90*
ab € 0,77*
€ 1,52*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 1,17*
€ 2,24*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,29*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,83*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,41*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,53*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 6,99*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,50*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,65*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,52*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,57*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 29,19*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 23,99*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0158
ab € 1,96*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 1,71*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 8,93*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6205 x10
ab € 9,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.