Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter, Inhalt 0,30 m³, Orange RAL 2000 | KM1702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter, Inhalt 0,30 m³, Orange RAL 2000 | KM1702
Spänebehälter, Inhalt 0,30 m³, Orange RAL 2000 | KM1702
23.jpg
Artikel-Nr.:
     261-KM1702
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     SGU30
EAN/GTIN:
     4052462024960
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Spänebehälter, Inhalt 0,30 m³, Orange RAL 2000 | KM1702

Spänebehälter
Inhalt 0,30 m³
Außenmaße LxBxH 1440x680x580 mm
Traglast 750 kg
Orange RAL 2000
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Spänebehälter
Fahrbar:
Als Zubehör
Unterbau:
Einfahrtaschen
Höhe mm:
580
Breite mm:
680
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
750
Länge mm:
1440
Farbe:
Gelborange RAL 2000
Inhalt m³:
0,3
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 947,09*
€ 1.074,20*
9 Tage
23
Frei Haus
ab € 950,35*
€ 1.075,52*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,20*
€ 1.278,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.067,42*
€ 1.270,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,22*
€ 1.216,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,22*
€ 1.177,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,09*
€ 1.127,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.