Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Schüttgutbeförderungen
>
Spänebehälter
>
Artikel
Spänebehälter, Inhalt 1,50 m³, verzinkt | KM1747
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-KM1747
Hersteller:
Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
SGU150
EAN/GTIN:
4052462025332
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Spänebehälter, Inhalt 1,50 m³, verzinkt | KM1747
Spänebehälter
Inhalt 1,50 m³
Außenmaße LxBxH 1640x1280x1090 mm
Traglast 1500 kg
verzinkt
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Spänebehälter
Fahrbar:
Als Zubehör
Unterbau:
Einfahrtaschen
Höhe mm:
1090
Breite mm:
1280
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
1500
Länge mm:
1640
Farbe:
Verzinkt
Inhalt m³:
1,5
... >
Lager/Umwelt
>
Lagerbehälter
>
Kippbehälter
Weitere Suchbegriffe:
kippbehälter verzinkt 1,5m³
,
spänebehälter
,
kippbehälter verzinkt
,
Allzwecklagerbehälter
,
Transportkasten
,
AluminiumTransportkasten
,
AluTransportkasten
,
AluTransportkorb
,
Transportkorb
,
AluminiumTransportkorb
,
Transportbox
,
AluTransportbox
,
AluminiumTransportbox
,
Sichtlagerkästen aus Stahl
,
Sichtlagerbehälter aus S
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.648,65*
€ 1.760,25*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.701,35*
€ 1.812,92*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.802,00*
€ 1.905,32*
Lager 6922
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.794,85*
€ 1.907,53*
Lager 261
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.223,45*
€ 2.340,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.340,24*
€ 2.784,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.320,35*
€ 2.761,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.260,05*
€ 2.689,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.231,09*
€ 2.655,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.223,45*
€ 2.645,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2 Lenk- und Bockrollen, Polyamid, 180mm, Tragkraft 1000kg
Bauer
2lub1000
ab € 210,91*
Zubehör
2 Lenk- und Bockrollen, Polyamid, 180mm, Tragkraft 1350kg
Bauer
2lub1350
ab € 260,22*
Zubehör
2 Lenk- und Bockrollen, Polyamid, 180mm, Tragkraft 2550kg
Bauer
2lub2550
ab € 491,12*
Zubehör
Stützfüsse für Spänebehälter, Kippbehälter
Bauer
stuetzfuesse
ab € 105,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen